カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsc-2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチタジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 70cmTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
スリムカート(ネスティングタイプ) ワコーパレットスリムカート(ネスティングタイプ)ワコーパレット
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり
スリムカート(ネスティングタイプ) ワコーパレットスリムカート(ネスティングタイプ)ワコーパレット
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
商品を載せない時の回収・移動が効率的に。 天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。 無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。
質量(kg)34ベージュタイプネスティングタイプ(ブレーキ付き)積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1650内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1270
シリコートスノーブレード PIAAシリコートスノーブレードPIAA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ステム付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなしステム径(Φmm)35
ナイロンスリング安全コード 1.6m TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 1.6mTOWA[清掃用品、安全保護具]
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)160
シリコートスノーワイパー リヤ PIAAシリコートスノーワイパー リヤPIAA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
コンベックス WIZ'AコンベックスWIZ'A
899税込989
1個
翌々日出荷
用途長さを測る際に仕様ダブルストッパー、片面目盛材質本体:ABS+炭素鋼ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)8
足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
ナイロンスリング安全コード 1.5m TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 1.5mTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
ブラック幅(mm)17種類片側リング、フックなし使用荷重(kg)5全長(cm)150
MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル マリンテックMCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブルマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
ナイロンスリング安全コードスプ入 TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コードスプ入TOWA[清掃用品、安全保護具]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
大口袋用クリップ(スコップ付) TRUSCO大口袋用クリップ(スコップ付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
カメラ接続ケーブル マリンテックカメラ接続ケーブルマリンテック
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
メーカー商品外部カメラEC-20・ECW-21用接続ケーブル高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)両側4Pコネクター付き20
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93
足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ステム付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)Wゴム長さ(mm)(ロッド)93ストッパーなし
台車キャスター洗浄装置 コトヒラ工業台車キャスター洗浄装置コトヒラ工業
14,980税込16,478
1式(4本)
6日以内出荷
適合機種KCW-SC202質量(kg)1
Vishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 5Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
WSC25155R000FEA VISHAYWSC25155R000FEAVISHAY
159税込175
1個
7日以内出荷
WSC25151R000FEA VISHAYWSC25151R000FEAVISHAY
159税込175
1個
7日以内出荷
Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEAVISHAY
449税込494
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±20ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット 溶接作業用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
溶接用工具セット 9点従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
ミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンスミラブル 爽(さら) ウルトラファインバブルシャワーヘッドサイエンス
27,000税込29,700
1台
3日以内出荷
はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌身体の広範囲に届くトルネードミスト一気に洗い流せるドームストレートサイエンス独自のウルトラファインバブル毎日のシャワータイムを短縮
付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70本体寸法(mm)186×78×Φ100本体質量(g)253吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
ワコースリムカート用中間棚 ワコーパレットワコースリムカート用中間棚ワコーパレット
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
トラスコ品番467-7684適合機種WSC-1、1B、2共用質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W)(mm)1205×340
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
369税込406
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
MOTORエレクトロニクス no.1 CQ出版MOTORエレクトロニクス no.1CQ出版
2,400税込2,640
1冊
8日以内出荷
話題の「ブラシレス(DC)モータ」が特集のテーマです.ブラシレス・モータも,ブラシ付きDCモータも,ACモータも,どれもコイル自体には交流が流れています.ブラシレス・モータでは,インバータという電子回路で,DC電源から最適な交流波形を随時生成していて,とても高効率にモータを回転させることができます.ここではEVレース用モータを例に,わかりやすく解説します. 【創刊に寄せて】 ~”ものづくり”への招待~ モータを巻こう,EVをつくろう,レースをしよう! 【カラー・フォト図鑑】 太陽エネルギーだけで3000km走破のスーパー・ソーラーカー ”2013 Tokai Challenger” 【EVレース・レポート】 3000kmソーラーカー・レース”WSC”でみるエレキ&クルマ技術 1位/2位を分けた技術差は何か? 特集 EVブラシレス・モータで走りを制す モータはエンジンとは特性がまったく異なる 第1章 EVモータの基本を知ろう 電圧・電流・磁束の変化でモータはどう振る舞うか 第2章 モータの特性を作る 高効率を目指して鉄損・銅損対策 第3章 EVレース用モータの設計&チューニング コース仕様やレース規約に対応した個別対策 第4章 EVレース別モータの選択とチューンアップ 特設記事 EV製作にチャレンジ 授業内容とその教材キットの開発 高専1年生向けの実習授業 オリジナル”木製”電動カートの製作 「2014年EVミニカート袖ヶ浦レース」優勝レポート EVレースの優勝を目指し 目標数値を決めてモータ制御 エコラン・レースの上位を目指す人のための エレキ技術でモータ・チューンアップ! ”CQ EVミニカート”にバック機能を追加 ブラシレス・モータを逆回転させるのに電源を逆接続したらダメ! 【測定機製作】 製作費1万円,定格出力100Wクラスで99%の精度 モータ・トルク測定機の製作 【レポート&オピニオン】 ”ものづくり”技術志向の大会の課題と対策 全日本学生フォーミュラで総合優勝を目指せ”EV”! 【EV関連ガイド】 エコノムーブとソーラーカーを中心に(全国手作りEVレース・ガイド付き) 手作りEV製作のための部品入手ガイド
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数143著者名トランジスタ技術編集部初版年月2015/09
クレディアコー2型(レールタイプ・両開き) 四国化成クレディアコー2型(レールタイプ・両開き)四国化成
299,800税込329,780
1セット
10日以内出荷
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー仕様フラットレール付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプレールタイプ(両開き)シリンダー錠
クレディアコー2型(レールタイプ・両開き) 四国化成クレディアコー2型(レールタイプ・両開き)四国化成
259,800税込285,780
1セット
10日以内出荷
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー仕様フラットレール付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプレールタイプ(両開き)シリンダー錠
クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き) 四国化成クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き)四国化成
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)シリンダー錠落し棒数2
クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き) 四国化成クレディアコー2型(キャスタータイプ・両開き)四国化成
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズクレディーアコー付属品鍵3本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプキャスタータイプ(両開き)シリンダー錠落し棒数2