Vishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEAVISHAY¥169,800税込¥186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 5Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5