カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 機構部品(15)
  • 住設機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsg」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰道具セット(WSGシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSGシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット
    用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
  • 腰道具セット(WSGシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSGシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット。胴ベルト カーブタイプ
    用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場
  • コロロ自動うがい器&ウォータークーラー CO-WSG SARAYA(サラヤ)

    コロロ自動うがい器&ウォータークーラー CO-WSG

    SARAYA(サラヤ)
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
    仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬トラスコ品番459-4355質量(kg)40高さ(mm)1040奥行(mm)379容量(L)10間口(mm)351吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • シンプルグリーン simple green

    シンプルグリーン

    simple green(68件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(18.92L)
    当日出荷
    泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
    用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    欠品中
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
  • アメゴム チューブ WAKI(和気産業)

    アメゴム チューブ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途健康器具などに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)11外径(Φmm)13アズワン品番64-5073-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ゴム WAKI(和気産業)

    L型ゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン チューブ WAKI(和気産業)

    シリコン チューブ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    丸型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ白龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
  • マグネットVカットボックス MagX(マグエックス)

    マグネットVカットボックス

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネット付収納ボックスです。 大きさ違いのポケットで便利です。
    用途オフィス・店舗・ご家庭に。仕様マグネット式トラスコ品番447-3060材質本体:PS、裏面:マグネット厚さ(mm)61グレー質量(g)540吸着力(N)137.30 N収納枚数(各ポケット)A4用紙約300枚、封筒約40枚、ハガキ約50枚ポケット数3耐荷重(g)3000磁束密度(表面)550G
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
  • トンネルスポンジ WAKI(和気産業)

    トンネルスポンジ

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
  • トンネルゴム WAKI(和気産業)

    トンネルゴム

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
  • 平スポンジ WAKI(和気産業)

    平スポンジ

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角粘着剤
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途クッション、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製額縁 色紙額 ハクバ写真産業

    木製額縁 色紙額

    ハクバ写真産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    記念や大切な思い出の色紙を飾って楽しめる、シンプルなデザインの木製額縁「色紙額 SG-02」。一般的なサイズの色紙(約W242mm×H272mm)にちょうどいいサイズです。立て掛け、壁掛けの2通りでお使いいただけます。色紙を飾る額縁としてはもちろん、付属の中額に写真をセットしメッセージを書き込めば素敵なプレゼントに。また、付属の幅広マットを使ってLサイズの額縁としてもご使用いただけます。
    仕様スタンド、吊りヒモ:あり材質(前面板)ガラス板質量(g)約560外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(額縁)280×310×18材質(フレーム)木製画面サイズ230×260
  • 腕章 トーグ安全工業

    腕章

    トーグ安全工業
    319税込351
    1枚
    4日以内出荷
    材質軟質ビニール取付方式上部安全ピン寸法(横×縦)(mm)400×90
  • ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ白龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ペーパージャケットフレックス バタフライボード

    ペーパージャケットフレックス

    バタフライボード
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    2つの用紙サイズを革新のマグネットテクノロジーでノート化する『折りたためるキャンバス』。グッドデザイン賞受賞
    用途特許技術のクリップ構造と、高いフィット性を実現するフレックスカバーをシームレスに一体化。最大30枚の用紙をズレなく綴じて、ミニマルに持ち運べます。付属品オリジナル方眼用紙5枚素材PVC、ネオジムマグネット、強磁性スチール
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジPE WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1巻
    翌々日出荷
    用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    用途クッション、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付材質PE寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBLTACTアルミツールフック ダブル DBLTACT

    DBLTACTアルミツールフック ダブル

    DBLTACT
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!。6個所溶接により破損防止。ベルト幅60mm対応
    用途カラビナが直接掛けられるホルダー付き。ダブルフックで省スペース材質アルミ合金