曜日別特売

塩ビUパッキン

塩ビUパッキン - WAKI(和気産業)塩ビUパッキン - WAKI(和気産業)塩ビUパッキン - WAKI(和気産業)塩ビUパッキン - WAKI(和気産業)

耐水性・耐候性に優れ、黄変しにくい
ゴムの特徴(メーカー基準)
色移行しにくい
屋内使用◎
屋外使用〇
耐油性×
粘着なし

用途
保護材・緩衝材
長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~50
内容量
1個
注意
※サイズ表記と実寸に±5%の公差があります
※商品が接触する部分の材質によっては表面が変色する可能性があります
※紫外線による黄変を低減する材料を使用していますが状況により変色する可能性があります
※火に近づけないでください
※電気絶縁に使用できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
溝幅(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WSG27 0324951803249518WSG273.681.61~1.5
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
WSG28 0324952703249527WSG285.8102.82~3
オープン
¥579
¥637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする