カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsp-1」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX161溝入れチップ UF4 ワルターGX161溝入れチップ UF4ワルター
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
高速アイソレータWSP-DE-13 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-13渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)東海キャスター(9件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10V
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
高速アイソレータWSP-DE-15 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-13渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-15渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個(1kg)
当日出荷から8日以内出荷
木製スプーン TRUSCO木製スプーンTRUSCO
649税込714
1袋(100本)
当日出荷
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,298税込9,128
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・面取り加工、重切削用)形状三角形勝手勝手なしクランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)0適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1コーナー0.8Rバックレーキ角(°)-8.5
スリムハーブプランター タカショースリムハーブプランタータカショー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
脚と水抜き穴が付いていて、風通しがよく植物の根腐れがしにくくなっています。持ち手も付いているので、持ち運びに便利です。
用途スリムなので、テラスやベランダの省スペースで飾れるプランター。根の広がりを防ぐ間仕切り付きで、自由に付け外しができます。※土が入っていないときに限ります。材質天然木
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)形状三角形クランプシステムウェッジロック切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-10 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-10渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J12渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~300℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-14 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-14渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応