カテゴリ
- 建築金物(14)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(15)
- TOA(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- イスカル(4)
- omron(オムロン)(4)
- コクヨ(4)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- GMB(3)
- TICT(3)
- ヨシタケ(2)
- オンダ製作所(2)
- LIAN LI(2)
- コヅチ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ユタカメイク(1)
- カーボーイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wt-11」の検索結果

work time 腰袋2段 WT-11
コヅチ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 Y型ハーネス対応。水抜き穴付き 底部には、水抜き穴が付いています。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 小物ポケット付き 左側面には、小物ポケットがあります。 回転式D管リング付き D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。 ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール形状2段本体質量(g)300寸法(cm)23.5×16.5×12スリット幅(mm)50(ベルト通し)
NEW止まるんですB
カーボーイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から翌々日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ
配線用端子
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(1000個)当日出荷から13日以内出荷電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
全防水トグルスイッチ ON-OFF
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098税込¥1,2081個欠品中パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型仕様【実装】パネル極数単極使用温度範囲(℃)-30~70定格AC125V-10A・AC250V-6A端子形状はんだ端子耐電圧AC1.5KV(1分間)絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)10以下機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドターナー ザ・たまご
シーモス¥459税込¥5051個翌々日出荷から4日以内出荷ヘラの先端が薄く、すくいやすい。くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。用途お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。材質ナイロン温度(℃)耐熱温/180、耐冷温/ー20
目盛付バイアル
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(10本)翌日出荷から6日以内出荷多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)材質(パッキン)両面フッ素PTFE
WT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥42,980税込¥47,2781個欠品中特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
電力マルチタンシマル
MG(旧エム・システム技研)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥6,698税込¥7,3681ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥7,298税込¥8,0281ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
卓上型受信機
TOA¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力材質本体:ABS樹脂ダークシルバー質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
据置型受信機
TOA¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)690(ACアダプター含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本3日以内出荷オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。質量(g)5本体寸法(mm)7×7×65
ウォーターポンプ カローラ2 94-
GMB¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番16100-55020・16100-55011・16100-55010・16100-59235適合メーカーTOYOTA
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
ワークスエキスパンド フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥69,980~税込¥76,978~1枚3日以内出荷サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。アウターホール&スリット
ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
WT1型 チーズソケット(青銅製)
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・配管の分岐に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
TAT3708 ホワイト オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン
Philips¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷周囲の環境に合わせて高音と低音を自動調整する機能を搭載した、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。ホワイト。アダプティブイコールラウドネス補正(AELC)アルゴリズムを搭載し、周囲の環境に合わせ高音と低音を自動調整する。IPX4規格準拠の防滴性能。指向性音響テクノロジーによるビーム状のサウンドにより、クリアなサウンドを耳に届ける事が可能。