カテゴリ
- 安全用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ワイヤレスガイド携帯型受信機
TOA¥42,980税込¥47,2781個当日出荷特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E
ワイヤレスマイク用充電電池
TOA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100
ショーワ¥24,980税込¥27,4781缶(10kg)4日以内出荷有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
ワイヤレスシステムオプション
TOA¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マジック・アース(接地抵抗低減剤)
日動電工¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。仕様●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1質量(kg)10外観灰白色セメント混合粉体



F型アップコン 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
タンクパッド ホワイト/ブラック MT-TA024WT
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)1個欠品中メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA024WT。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA TuonoV4 1100Factory 15-19 ホワイト/ブラック。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 15-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック備考Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)タイプTANK PAD
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら