カテゴリ
- 制御機器(15)
- バッテリー・電装(2)
- 清掃用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wt-11at」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥919税込¥1,0111個欠品中付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
全防水トグルスイッチ ON-OFF
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098税込¥1,2081個欠品中パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型仕様【実装】パネル極数単極使用温度範囲(℃)-30~70定格AC125V-10A・AC250V-6A端子形状はんだ端子耐電圧AC1.5KV(1分間)絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)10以下機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個欠品中材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)【直径】12.5IP評価IP67