カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wt-18」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)シンコー(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス無し)ジョインテックス
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。 天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。 キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。 オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト高さ(mm)720キャスターストッパー2個付天板厚さ(mm)20関連資料組立説明書(1.75MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.39MB)
YU フォールディングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き)ジョインテックス
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。 天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。 キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。 オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト高さ(mm)720キャスターストッパー2個付天板厚さ(mm)20関連資料組立説明書(1.75MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.39MB)サービス分類組立・設置・取付
静音ステンレス作業台 アズワン静音ステンレス作業台アズワン
92,500税込101,750
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOAワイヤレスアンテナ混合分配器TOA
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) サカエタイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段)サカエ
51,980税込57,178
1台
20日以内出荷
タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000
ダイバシティチューナユニット TOAダイバシティチューナユニットTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出しなし(SUS430) SUGICO(スギコ)ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出しなし(SUS430)SUGICO(スギコ)
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷
高さ(mm)800材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト床からスノコ板までの高さ(mm)168天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560材質(天板)SUS430
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレス作業台(三方枠) ケニスステンレス作業台(三方枠)ケニス
64,980税込71,478
1台(1台)
4日以内出荷
材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
パネルコンテナラック(バー付) TRUSCOパネルコンテナラック(バー付)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
23日以内出荷
取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。
用途部品や工具の保管・管理に。材質本体:スチール(溶剤塗装)寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820
トラディカ サービスワゴン 塗装脚<配送時組立サービス付> イトーキトラディカ サービスワゴン 塗装脚<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
28日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●エッジ:ABS樹脂質量(kg)11.1高さ(mm)720奥行(mm)450材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合材質(幕板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)サービス分類組立・設置・取付
タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段) サカエタイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段)サカエ
53,980税込59,378
1台
20日以内出荷
タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ連結ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000