カテゴリ
- 溶接用品(11)
- 建築金物(10)
- 制御機器(9)
- 建材・エクステリア(8)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウエルドテック社(10)
- 城東テクノ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- TOTO(6)
- 椿本チエイン(5)
- TOPLAND(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SICK(3)
- TRUSCO(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ユニット(2)
- オンダ製作所(2)
- Weller(2)
- マリンテック(2)
- Wieland(2)
- エム・デー・エス(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wt-24」の検索結果

互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
WT24型 プラグ付水栓チーズ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設するのに便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2、PJ1/2
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683F(PW-WT24-01) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷NEC EF-3683F(PW-WT24-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
NEW止まるんです D
カーボーイ(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250形状厚手 格子柄タイプ
配線用端子
MAC8(マックエイト)¥89,980税込¥98,9781袋(1000個)当日出荷から13日以内出荷電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本3日以内出荷オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。質量(g)5本体寸法(mm)7×7×65
サーモウッド
K-WOODS LIFE¥719~税込¥791~1本7日以内出荷木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(針葉樹)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
貼るぬくっ子
ユニット¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか5日以内出荷揉まずに貼って、ぬくぬく持続の12時間! 衣類の上から、ピッタリ貼り貼り成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×95タイプ貼るタイプ最高温度(℃)63温度持続時間12時間平均温度(℃)53
ぬくっ子
ユニット¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか5日以内出荷厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」 貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×100タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)66温度持続時間16時間平均温度(℃)52
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm
SICK¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housing。The ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reserves。The high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environment。These sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxes。The various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advance。The sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storage。In addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriers。Prevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式
第一機材¥129,800~税込¥142,780~1個6日以内出荷専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン型充填深さ46mm
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
その他調味料 IWT-Xシリーズ
イワイサンプル¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷から23日以内出荷食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、計量スプーン/スチール
タンクパッド ホワイト/ブラック MT-TA024WT
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA024WT。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA TuonoV4 1100Factory 15-19 ホワイト/ブラック。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 15-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック備考Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)タイプTANK PAD
水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥88,980~税込¥97,878~1本4日以内出荷仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
六角形作業台・中量STWタイプ
サカエ¥359,800~税込¥395,780~1台39日以内出荷。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2080×38アジャスター60Φ
リチウムグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(420mL)当日出荷機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
シリコーングリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(100g)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥8,998税込¥9,8981箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
シリコーングリーススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(220mL)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
ステンレスワークテーブル
LION (ライオン事務器)¥119,800税込¥131,7801台46日以内出荷空気の流れをスムーズに維持するパンチング仕様。材質ステンレス(SUS304製)高さ(mm)760材質(本体)SUS304耐荷重(kg)80総耐荷重(kg)80
業務用 製氷機
ジェーシーエム(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応