カテゴリ
- 溶接用品(11)
- 建築金物(9)
- 制御機器(8)
- 建材・エクステリア(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウエルドテック社(10)
- 城東テクノ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- TOTO(6)
- TOPLAND(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 椿本チエイン(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ユニット(2)
- オンダ製作所(2)
- Weller(2)
- SICK(2)
- マリンテック(2)
- Wieland(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- リンレイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wt-24」の検索結果

WT24型 プラグ付水栓チーズ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設するのに便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2、PJ1/2
NEW止まるんです D
カーボーイ(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250形状厚手 格子柄タイプ
配線用端子
MAC8(マックエイト)¥89,980税込¥98,9781袋(1000個)当日出荷から13日以内出荷電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本3日以内出荷オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。質量(g)5本体寸法(mm)7×7×65
貼るぬくっ子
ユニット¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか5日以内出荷揉まずに貼って、ぬくぬく持続の12時間! 衣類の上から、ピッタリ貼り貼り成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×95タイプ貼るタイプ最高温度(℃)63温度持続時間12時間平均温度(℃)53
ぬくっ子
ユニット¥649~税込¥714~1袋(10個)ほか5日以内出荷厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」 貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!成分鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂寸法(mm)125×100タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)66温度持続時間16時間平均温度(℃)52
ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1セット(2個)4日以内出荷レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
タンクパッド ホワイト/ブラック MT-TA024WT
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA024WT。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA TuonoV4 1100Factory 15-19 ホワイト/ブラック。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 15-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/メタリック シルバー/グリーン/レッド/ブラック備考Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)タイプTANK PAD
水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥88,980~税込¥97,878~1本4日以内出荷仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リチウムグリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(420mL)当日出荷機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級Ⅱ融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLグリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
シリコーングリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(100g)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥8,998税込¥9,8981箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
シリコーングリーススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(220mL)当日出荷ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
コレットボデー
ウエルドテック社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷適合WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23種別標準ガスレンズ全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工
TOPLAND¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Aポートを2個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。用途コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ色ホワイト質量(g)41ポート数2個口(USB-A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.85×3.3定格出力(A)合計:最大2.4
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
コンセント充電器 Lightningケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証モデル
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント用iPhone充電器色ホワイト最大出力2.4A定格電圧 AC V100-240
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
ペンタカット チップ PENTA 24-MT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
グリストー1200
リンレイ¥11,980税込¥13,1781箱(18L)3日以内出荷食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料希釈倍率50倍pH13.2(25℃)比重1.07(25℃)不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)臭気弱い特異臭外観橙色透明~微濁液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8883-91RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)18000