カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「wt57515k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ照明

    メモリーライトコントローラ LED適合調光器

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
    材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
  • コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモワイドLED埋込調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
    定格電圧(V)AC100幅(mm)70長さ(mm)120厚さ(mm)46.2機能下限照度設定付属品プレートホワイト
  • ワイド21LED埋込調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    ワイド21LED埋込調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • PWMコントローラ ENDO(遠藤照明)

    PWMコントローラ

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ライトコントローラ(PWM信号制御)100V
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
    ホワイト
  • ライトコントローラー goot(太洋電機産業)

    ライトコントローラー

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
    用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティング

    HAS-LED/SC3-LED適合調光器

    DNライティング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
  • コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
    仕様ロータリー式、適合LED専用2Aホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
    用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • LED専用調光器 DAIKO(大光電機)

    LED専用調光器

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    容量(VA)300
  • 埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)(ロータリー式)(下限照度設定機能付) Panasonic(パナソニック)

    埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)(ロータリー式)(下限照度設定機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • PWMコントローラ 山洋電気

    PWMコントローラ

    山洋電気(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
    用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
  • 換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15