カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み

「wta7101hk」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンススイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンススイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
プレート形状1連用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレーPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
マットグレー種類スイッチプレート1連用
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
アドバンスシリーズ リンクプラススマートフォンから照明制御が可能照明の入力電流で接続台数の算出が可能調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
関連キーワード
化成肥料101010特集