カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「wtf19223」の検索結果

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様送り端子なし色ホワイトタイプ金属枠付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)