カテゴリ
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wtf3719」の検索結果

コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠
Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。質量(g)37コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
コスモシリーズ 埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アドバンスS埋込電子浴室換気SW
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200