15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CDA2WTH80-400 エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)400 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷


CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WTH40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WTH100) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WTH80) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WTH63) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WTH63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m)1000 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230 回転速度(min-1[r.p.m])最高:30 使用周囲温度(℃)0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72 トルク(N・m)出力軸摩擦:20 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 許容荷重(N)アキシャル:20000 出力トルク(N・m)連続:330 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類THタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600 許容モーメント荷重(N・m)400
1台
1,766,875 税込1,943,563
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WT SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WT SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 取付金具センタトラニオン形 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 取付金具センタトラニオン形 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)