カテゴリ

  • 電気材料(96)
  • オフィス家具(16)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtk」の検索結果

関連キーワード
157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクパッド ホワイト/ブラック MT-TA024WTK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック MT-TA024WTK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA024WTK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA TuonoV4 1100Factory 15-19 ホワイト/ブラック。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 15-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/グリーン/レッド/メタリック シルバー/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グリーン/レッド/メタリック シルバー/ブラック備考Aprilia Tuono V4 1100 Factory (15-19)タイプTANK PAD
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:157-3498アズワン品番67-9201-83
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW子器 WTK1911シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:159-0843アズワン品番67-9201-89
  • 保護メガネ アダプテック ハネウェル

    保護メガネ アダプテック

    ハネウェル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
    仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
  • Φ105 パッキン Panasonic(パナソニック)

    Φ105 パッキン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    6日以内出荷
    用途Φ85 軒下センサWTK2089取付用材質塩化ビニル樹脂色オフグレー
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    材質PC-AS樹脂色オフホワイト取付ねじM4
  • 検知エリアカットレンズフード(半円カット用) Panasonic(パナソニック)

    検知エリアカットレンズフード(半円カット用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • スチールテーブル脚 平安伸銅工業

    スチールテーブル脚

    平安伸銅工業(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    スチール製でアジャスターが付いてます。
    用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
  • テスター棒 オーム電機

    テスター棒

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
  • work time サスペンダー WT-SP用Dカン付肩パッド コヅチ

    work time サスペンダー WT-SP用Dカン付肩パッド

    コヅチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    肩にフィットし、衝撃緩和と滑り止め効果があります。 D管リング付き カラビナ、安全コードなどを装着できます。 中面開口はサスペンダーからズレない様に滑り止め仕様になっています
    材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)190寸法(cm)10×30×3
  • Y27 扉 Panasonic(パナソニック)

    Y27 扉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト
  • 施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ホワイト

    施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • 専用フード(天井用) Panasonic(パナソニック)

    専用フード(天井用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    用途天井用材質PC樹脂(透明)
  • 検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)

    検知エリアカットレンズフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリカーボネイト色透明
  • 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂寸法(mm)直径85色オフホワイト
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    色白連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 検知エリアカットレンズフード(スポット用) Panasonic(パナソニック)

    検知エリアカットレンズフード(スポット用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    シルバー
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
    用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
  • ミニツールキット ParkTool(パークツール)

    ミニツールキット

    ParkTool(パークツール)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
    セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • 配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
    仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
  • 住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    明るさセンサー付き
    色白連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
  • 天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)

    天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
    材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
  • 住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ブロンズ
    ホワイト

    住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 天井取付熱線センサ付自動SW親器 Panasonic(パナソニック)

    天井取付熱線センサ付自動SW親器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
  • テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット オーム電機

    テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    テストリードに取り付けて使用するワニ口クリップ。クリップ式なので測定対象に固定しやすい。赤と黒が各1個入ったセット。テスター・マルチテスターの測定作業に便利
    用途テストリード用セット内容赤クリップ、黒クリップ色赤、黒種類ワニ口クリップ入数(個)赤×1、黒×1
  • 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック)[農業機械]

    刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連)

    IDECH(アイデック)[農業機械](3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
    用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・アジャストバートラスコ品番410-7810種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102本体質量(kg)2.1エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-59排気量(cc)エンジン:20以上
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック
  • ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)

    ワイドトイレ壁取付熱線センサSW

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    色オフホワイト
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    ホワイト

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付定格電圧(V)DC12(無極性)使用周囲温度(℃)-10~40適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用適合プレートスイッチプレート適合ボックス1コ用スイッチボックス