「wtk1614」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)ワイドトイレ壁取付熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用) 東芝ライテック人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付ニューホワイト動作時間約10秒~30分可変形適合プレートWDG5111(WW)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートラウンド
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
人感スイッチ[AC100V] エスコ人感スイッチ[AC100V]エスコ
22,900税込25,190
1個
当日出荷
エスコ品番EA864CH-3
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
センサースイッチ イチネンTASCOセンサースイッチイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度
フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC