カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtl13123」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスS埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付色セラミックホワイト種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付色グレー種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠付色ブラック種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
関連キーワード
wtf13123wk特集