「wtl7003」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスコンセントプレート3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスコンセントプレート3コ用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
プレート形状1連3コ用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス 埋込扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数2個口
アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(130件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
フルカラー 機器組込用プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 機器組込用プレートPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質変性PPO樹脂
アドバンス コンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンス コンセントプレート2コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
プレート形状1連2コ用マットホワイト
SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
プレートラウンド
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
アドバンスS埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2個口
アドバンスシリーズ コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
439税込483
1個
当日出荷
マットブラック
研磨剤 100000特集