カテゴリ

  • 電気材料(20)

「wts2002c」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
回路方式3路定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路仕様4路(E)定格電圧(V)300寸法A(mm)29定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式3路仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチC Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチCPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1セット(10個)
当日出荷
15A-300V AC。表示なし
仕様3路
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回路方式片切定格電圧(V)100適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズ 埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
回路方式3路
コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切タイプダブルスイッチB
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチBPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC
フルカラー埋込スイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(4路)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
回路方式E(4路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込ネームスイッチ(4路) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ(4路)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
回路方式E(4路)ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0結線方式ねじなし端子式