カテゴリ
- 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
「wtu-1820」の検索結果

チューナーユニット(増設用) ダイバシティ
TOA(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
ワイヤレスアンプ
TOA¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。仕様メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生(SD/USB部)対応ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、WMA(Windows Media Audio)サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:48/64/96/128/160/192kbps、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps、機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:30W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1,2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約12時間、ニッケル水素充電池:約7.5時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
ワイヤレスアンプ
TOA¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810、BluetoothユニットWTU-BT01が合計3台(WTU-1820が1台内蔵)装着できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます。(WAリンク機能)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth(R)接続で音源を再生できます。適合SN比:70dB以上(定格出力比)質量(kg)5.3寸法298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー回路使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(乾電池、ニッケル水素充電池充電時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池使用時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時接続時、定格出力時)、AC時:25W、DC時:680mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1, 2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB、600Ω 不平衡、Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック仕上前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色)塗装、その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色)定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時)、15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)歪率:1%以下(1kHz 10W出力時)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形乾電池:約15時間(アルカリ乾電池)、ニッケル水素充電池:約12時間受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
ワイヤレスアンプ
TOA¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
ワイヤレスアンプ
TOA¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、USBオーディオインターフェース付のポータブル型ワイヤレスアンプです。パソコンやタブレットとUSBケーブルで接続することでWeb会議アプリケーションのマイクやスピーカーとして使用できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetooth(R)ユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能(*1))。ハンドル部は抗菌処理を施しています。(*1)WAリンク機能を使ってミキシングした音声をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。USBケーブルを接続した本機の音声のみが伝送されます。適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)※シーンモードで調節した音質をUSBケーブルで接続したパソコンなどに伝送することはできません。シーンモードで調節する前の音質が伝送されます。周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)接続端子(USBオーディオI/F部)USB2.0 TYPE-C、音声フォーマット(ADC/DAC):PCM 16bit 44.1/48kHzサンプリング ※USB OTGに対応していない機器は接続できません。※充電専用のUSBケーブルは使用できません。データ転送機能のあるUSBケーブルを使用してください。受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)アンテナ方式内蔵アンテナ