ワイヤレスアンプ
定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。
スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。
また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。
ハンドル部は抗菌処理を施しています。
- 適合
- SN比:70dB以上(定格出力比)
- 出力
- (スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」 または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
- 電源
- AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)、車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)
- ユニット種別
- (チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで
- 消費電力
- AC時:67W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:25W、DC時:960mA(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)
- 入力
- (外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、ワイヤレス1、2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用
- 定格出力
- AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)
- 機能
- 音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)
- 周波数特性
- 50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)
- 最大出力
- 30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
- 使用湿度範囲
- 30%~85%RH(ただし結露のないこと)
- 標準持続時間(h)
- 電池:単2形アルカリ乾電池:約15時間、ニッケル水素充電池:約12時間
- 歪率(%)
- 1%以下(1kHz 10W出力時)
- 受信周波数
- 806.125~809.750MHz(B型30波より選択)
- 入出力
- WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)
- Bluetooth
- (ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC
- アンテナ方式
- 内蔵アンテナ
- 内容量
- 1個
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー の新着商品
カテゴリ



























