「wuben 充電器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有バッテリー容量(mAh)4800電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)21.6×76.1質量(g)72.3対応機種A20、A22、L1、C2、TO50RRoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】17.76Wh本数1本バッテリー容量(Ah)4.8
18650充電池用・USBチャージャー KOOLBEAM(クールビーム)18650充電池用・USBチャージャーKOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
18650充電池用のUSBチャージャーです。 過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。 18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
材質ABS質量(g)32本体寸法(mm)102×33.5×35定格入力電圧(V)DC5定格入力電流(mA)1000
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン)【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池WUBEN(ウーベン)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
最新セル技術搭載の高性能充電池 大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g)97規格名称(Li-ion):26650対応機種T80、T102、T102Pro寸法(Φ×mm)26×69充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5000
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
18650リチウムイオン電池 スリーアールソリューション18650リチウムイオン電池スリーアールソリューション(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(50件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER
5,598税込6,158
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウム乾電池単三形ENERGIZER(エナジャイザー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台(2本)ほか
当日出荷
幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライトWUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
リチウムイオン電池 KOOL BEAMリチウムイオン電池KOOL BEAM
1,398税込1,538
1本
当日出荷
18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)【C2】充電式フラッシュライトWUBEN(ウーベン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト電球の種類LED使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池明るさ(Lm)最大2000ブラック直径×長さ(mm)29×128.6防塵防水性能IP68質量(g)本体109、電池含む190LEDLuminus SST40 × 1照射距離(m)最大130光度(cd)3200耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS供給電源typeC(本体へ直接)付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200LmWUBEN(ウーベン)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
【H4】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)【H4】LEDヘッドライトWUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2m
【A1】超高輝度ハンディサーチライト WUBEN(ウーベン)【A1】超高輝度ハンディサーチライトWUBEN(ウーベン)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。 アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。 リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類LED使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)最大20000長さ(mm)318防水保護等級IP68LEDLUMINUS SPT90 LED×4輝度(cd/m2)100000照射距離(m)最大2000連続使用時間(時間)最大105奥行(mm)151質量(g)2875(電池含む)モードTurbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS付属品本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書ブラック
充電式電動ベンダー イチネンTASCO充電式電動ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90