カテゴリ

  • 防犯用品(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wv-asm300ux」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能拡張ソフト(マルチAIプラグイン) i-PRO機能拡張ソフト(マルチAIプラグイン)i-PRO
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
WV-ASE335WUXは映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXの機能拡張ソフトウェアです。 i-PRO社製のAIネットワークカメラの機能拡張ソフトウェア及び、マルチAIソフトウェアと連携することで、顔、人物、 車両データの検索や顔照合アラームなどのアラーム受信、検索などが可能です。
機能拡張ソフト(ナンバーキャッチ2用) i-PRO機能拡張ソフト(ナンバーキャッチ2用)i-PRO
369,800税込406,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア (WV-XAE202WUX用機能拡張) WV-ASE334WUX WV-ASM300UXにWV-ASE334WUXを追加することで、AIネットワークカメラ側に追加する機能拡張ソフトウェア(WV-XAE202WUX)と連携が可能となり、AIネットワークカメラが認識したナンバー情報をWV-ASM300UX側で表示、検索などを行うことができます。 映像監視と車両管理に関わる作業を同一のソフトウェア上で行うことで、業務オペレーション時間を短縮、効率化が図れます。
機能拡張ソフトウェア(外部制御用) i-PRO機能拡張ソフトウェア(外部制御用)i-PRO
489,800税込538,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(外部制御用機能拡張) WV-ASE333WUX 機能拡張により、外部からの制御CGIコマンドをWV-ASM300UXが受付可能になります。 顧客アプリからWV-ASM300UXの操作モニター、ライブモニターとの映像表示 連携が可能です。 カメラ・レコーダー新機種への対応はWV-ASM300UXで行うため、顧客アプリの更新は不要です。
機能拡張ソフトウェア(アラーム情報管理) i-PRO機能拡張ソフトウェア(アラーム情報管理)i-PRO
389,800税込428,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(アラーム情報管理)WV-ASE307WUX WV-ASM300UXに発報履歴を詳細に管理できる機能を追加するための機能拡張ソフトウェアです。各種システムのアラーム情報を集約、映像を確認しながら発報内容や性別などをアラーム毎に付加情報として登録することで、発報履歴(アラーム)を詳細に管理することができます。 必要なデータの検索やCSVデータ出力機能を有しており、帳票作成を行なうマクロを別途用意することで報告書作成など事後処理作業の時間短縮を支援します。
機能拡張ソフトウェア(画像鮮明化) i-PRO機能拡張ソフトウェア(画像鮮明化)i-PRO
1,498,000税込1,647,800
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(画面鮮明化)WV-ASE205WUX 悪天候(降雪、降雨など)、照度不足、逆光等の視認性阻害要因をデジタル画像処理で抑制し、見やすい映像を生成。 カメラのライブ映像やレコーダーの再生映像を補正することが可能。 映像に合わせて画像処理の微調整が可能。また、調整値をプリセットとして保存することが可能。 デフォルト:4パターン(雪/雨、霧/霜、逆光、暗部)
機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加) i-PRO機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加)i-PRO
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加)WV-ASE203WUX 機能拡張ソフトウェア(WV-ASE203WUX)のライセンスを追加することにより、レコーダー最大登録台数を100台、カメラ最大登録台数を256台の単位で拡張することが可能です。 なお、本ライセンスは最大4つまで登録することが可能です。
機能拡張ソフトウェア(多画面表示) i-PRO機能拡張ソフトウェア(多画面表示)i-PRO
93,980税込103,378
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(多画面表示) WV-ASE202WUX カメラ64台の映像をモニター1台に一括表示できるWV-ASM300UX用拡張ソフトウェア。 ライブモニターの25/36/49/64分割が可能となります。(ただし再生は16画まで) ライブモニターの25/36/49/64画グループが追加されます。(ただしシーケンスは16画まで)
映像監視ソフトウェア・ライセンス i-PRO映像監視ソフトウェア・ライセンスi-PRO
129,800税込142,780
1式
8日以内出荷
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
映像監視ソフトウェア i-PRO映像監視ソフトウェアi-PRO
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
システムコントローラー i-PROシステムコントローラーi-PRO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
付属品ACアダプター材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA)出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A電源DC12V 250mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く)入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
機能拡張ソフト(AIマスク非着用検知) i-PRO機能拡張ソフト(AIマスク非着用検知)i-PRO
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
AIマスク非着用検知アプリケーションWV-XAE203WUX(以下、本製品)は、 AI ネットワークカメラ(別売、以下カメラ)をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。 本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、マスク非着用者を自動で認識する「AIマスク非着用検知機能」により、マスク非着用者の情報をWV-ASM300UX(別売)やWJ-NXシリーズネットワークディスクレコーダー(別売)など外部のシステムに通知することができます。 ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状に対応 設定レスで、AI ネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能
仕様(最大同時検知人数)8 人、(顔向き最大角度)左右45° 上下30°、(最小顔サイズ)顔幅40 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、80 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、80 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)、(推奨最小顔サイズ)顔幅60 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、120 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、120 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)対応(マスク)カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状(平型、プリーツ型、立体型)使用場所屋内
機能拡張ソフト(AIナンバー認識) i-PRO機能拡張ソフト(AIナンバー認識)i-PRO
369,800税込406,780
1式
8日以内出荷
新ナンバー(図柄、アルファベット)に対応、AIネットワークカメラとWV-ASM300UXを活用した高精度なナンバー認識システム
仕様(カメラ被写体距離)フルHDカメラの場合 : 12 m以内、4Kカメラの場合 : 11 m以内、(撮影幅)フルHDカメラの場合 : 4.8 m以内(推奨 : 3.6 m以内)、4Kカメラの場合 : 9.6 m以内(推奨 : 7.2 m以内)、(認識エンジン)AIカメラ内蔵型ナンバープレート認識ソフト、新ナンバー(図柄、英字)対応、字光式プレート対応、1台カメラでの入出庫検知対応設定方式(検出エリア)最大2エリア照度(Lx)(プレート位置における照度)前方ナンバー・後方ナンバー、どちらかを撮影対象にする場合 : 40 以上、前方・後方ナンバー両方撮影対象にする場合 : 200 以上走行速度(km/h)(車)20以下画角(検出可能)俯角30度以内、振り角±30度以内適合カメラ屋外BOX/ドームAIカメラ(フルHD/4K)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ