カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「wv2504」の検索結果

絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40色グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱