カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(40)
- メカニカル部品(20)
- バイク部品(16)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- KITO(キトー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アイリスチトセ(3)
- アズワン(2)
- サンクラフト(2)
- ダイソン(2)
- パナソニックコネクト(3)
- プロトティップ(9)
- ベルポニー(19)
- ワイドワーク(4)
- 三菱電機(13)
- 岩崎電気(2)
- 旭光電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト



セーフティスニーカー WIDE WOLVES
おたふく手袋(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1足当日出荷から5日以内出荷スタンダードスタイルにこだわり、シンプルにまとめたアッパーデザイン。つま先の美しさを求めた、ナチュラルなUPトゥー。甲部を低く設計し、なめらかなアッパーラインを実現。今までにない!フィット感とスリムデザインを可能にしました。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。足裏をソフトにサポート。ラバーソールが足下をシャープに演出。つま先は鋼鉄製先芯を採用。形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)1層合成ゴム材質(内部)ポリエステルメッシュ甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
デコるんカッター
サンクラフト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷料理を可愛くアレンジ! 刃先を使うことで細かな細工も簡単にできます。直刃、波刃の2種類で簡単に料理の飾り切りができます。材質刃部/ステンレススチール 柄部・刃先カバー/ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)123×93×22耐熱温度(℃)90アズワン品番64-4187-88TKG品番9-0576-0801
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
ワイルドレールフック レール収納キット
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷収納に困っていた、ほうき・工具・シャベル・ホース・自転車までお客様の用途に応じて収納できる9点セットです。 設置は電動ドライバーを使って、壁に取付けるだけ!セット内容フック5種類(各1個)、フック1種類(2個)、レール610mm(2本)材質鉄耐荷重(kg)10(フック)、40(レール1本)レール長さ(mm)610
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
LEDロープライト 電球色
富士倉¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD
SATO(サトー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50mシール長さ(mm)10~150シール幅(mm)15~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170最大外径(mm)(巻)115RoHS指令(10物質対応)対応
みじん切りたまごマッシャー
サンクラフト¥999税込¥1,0991個4日以内出荷手早く簡単、たまごサンド。包丁、まな板要らずで、小さなボウルがあれば簡単に玉子サラダができるマッシャーです。フォークのような先端部分で食材を切り、大きめの四角い穴で食感を残しながらつぶし、金属部分がしっかり立ち上がっているのでスプーンのように食材をすくうことができます。朝の忙しいお弁当作りの時なども洗いものを増やすことなく、これ一本でササッと卵サンドが作れます。卵だけでなく、ポテトサラダやアボカドディップなども簡単に作れます。仕様食器洗浄乾燥機使用可材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、エラストマー樹脂質量(g)65寸法(cm)19×4.4×3.5
分岐ソケット
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット色黒定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
サイカンヒーター W型(ストレート)
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ
ワイドワーク¥719~税込¥791~1枚当日出荷から6日以内出荷ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ
ワイドワーク¥909~税込¥1,000~1枚当日出荷から6日以内出荷ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
糸くずフィルター ハイセンス洗濯機用 WW10657360
ELPA¥1,043税込¥1,1471個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: ハイセンス Hisense ◇適合型番: WW10657360用途◇適合洗濯機: HW-E4501 HW-E5501 HW-G55A HW-G55E4KK HW-G55E4KW HW-T45A HW-T55A適合機種メーカーハイセンス洗濯機用純正品番WW10657360
サポートワイド
シーム¥3,798税込¥4,1781袋(1000個)6日以内出荷苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 赤白2色で様々な用途での色分けが可能です。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。バラ等花卉類の保持。キュウリネットの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン寸法(mm)開放時:41内径(Φmm)茎保持部:23×8適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類・花木類
リニアガイドキャリッジ ドライリンW
Igus(イグス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から51日以内出荷ドライリンWダブルレール専用のリニアガイドキャリッジ(ハウジングと天板の組立品)です。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)【キャリッジ】亜鉛ダイキャスト材質(天板)アルミニウム
ホワイトジエンゴム車輪のみ 100径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷トラスコ品番112-9426軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)100材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRリム幅(mm)35ボス幅(mm)42許容荷重(N)780
ステンレス敷居レール
ケージーパルテック¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール
ケージーパルテック¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用材質SUS304厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
六角軸 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト
EPSON¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷適合SC-S80650種別純正品色ホワイト適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)600
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら