カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- オフィス家具(12)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wx1800hp」の検索結果

SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco製品GLC-SX-MMDと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000など)。技術仕様:1000BASE-SX /1 Gbps /マルチモード光ファイバ /LCコネクター /850nm /DDM(デジタル診断モニタリング)対応 /最大距離550m。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
Aterm 7200D8BE
NEC¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
Aterm WX5400T6
NECプラットフォームズ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
Aterm MR10LN SW
NECプラットフォームズ¥20,766税込¥22,8431個当日出荷国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)5
SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX
エレコム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
10GBASE-T SFP+ RJ45 30m トランシーバー B
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷トランシーバー。質量(kg)R4G18-63001:0.059/R4G19-63001:0.072規格10GBASE-Tケーブル長(m)300(OM4)コネクタ形状RJ45コネクタ寸法(cm)33×28×3ポートSFP+転送速度(Gbps)10
SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12色シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート
PLANET Technology¥39,980税込¥43,9781個当日出荷XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
光メディアコンバータ SFPポート
PLANET Technology¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
光メディアコンバータ デュアルSFPポート
PLANET Technology¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。仕様ハードウェアバージョン4質量(g)180規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ45コネクター/最大転送距離100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。Juniper RX-GET-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
4W65木目パネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥319,800税込¥351,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/幅(mm)2815寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥299,800税込¥329,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ /幅(mm)2515寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥379,800税込¥417,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2515寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥399,800税込¥439,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2815寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥219,800税込¥241,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ /幅(mm)1715寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 2連 915+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥259,800税込¥285,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2015寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)915寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1215寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)915寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
4W65木目コンビパネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H PWミディアム/ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台28日以内出荷材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1215寸法(mm)480×1800色PWミディアム/ブラック機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合