カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,059)
  • オフィス家具(13,787)
  • 制御機器(11,445)
  • ねじ・ボルト・釘(10,042)
  • メカニカル部品(7,479)
  • 医療(4,467)
  • 自動車純正部品(4,403)
  • 切削工具(3,862)
  • バイク純正部品(3,465)
  • 空調・照明・電設資材(2,935)
  • パソコン/周辺機器(2,931)
  • 配管・水廻り設備部材(2,295)
  • 農業機械(1,851)
  • 測定用品(1,844)
  • 作業工具(1,772)
  • 物流用品(1,737)
  • バイク部品(1,608)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,197)
  • 機構部品(1,025)
  • 電気材料(912)
  • 科学研究・開発用品(815)
  • FA担当者のオススメ新商品(790)
  • 梱包用品(717)
  • 建築金物(640)
  • 研磨材(582)
  • 家電(458)
  • 店舗什器・備品(404)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(360)
  • 事務用品(358)
  • はんだ関連・静電気対策用品(337)
  • 自動車補修部品(329)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(316)
  • 保管用品(299)
  • テープ(299)
  • 救急・衛生(292)
  • 自転車部品(278)
  • 清掃用品(276)
  • 塗装・養生・内装用品(274)
  • 建材・エクステリア(266)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(237)
  • 学童・教育用品(235)
  • 電動工具(224)
  • 農業・園芸資材(197)
  • 船舶用品・漁業資材(193)
  • 溶接用品(184)
  • 手袋(181)
  • 空圧工具(169)
  • 食品・飲料(166)
  • 住設機器(147)
  • 防犯用品(141)
  • 卓上消耗品(131)
  • 防災用品(130)
  • 介護用品(120)
  • カー用品(118)
  • 洗車・清掃(105)
  • 安全用品(104)
  • 整備工具・収納(101)
  • フォークリフト・産機・建機用品(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(96)
  • 安全保護具(91)
  • 厨房用品(89)
  • 作業服(87)
  • トラック純正部品(86)
  • ヘルスケア(85)
  • 安全標識(71)
  • クリーンルーム用品(70)
  • 縫製用品(65)
  • マスク(58)
  • バッテリー・電装(52)
  • 日用品(46)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 測定関連サービス(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 完成車(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 農具(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • エンジン工具(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 塗料(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 理美容(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「x-1」の検索結果

106,715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ X1 重松製作所

    フィルタ X1

    重松製作所(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
  • ケース(EA701X-1、-2用) エスコ

    ケース(EA701X-1、-2用)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-10
  • [EA770X-1用] チップカッター エスコ

    [EA770X-1用] チップカッター

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。
    仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
  • 3296X-1-202LF BOURNS

    3296X-1-202LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 3266X-1-502LF BOURNS

    3266X-1-502LF

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296X-1-103LF BOURNS

    3296X-1-103LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-501LF BOURNS

    3296X-1-501LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296X-1-203LF BOURNS

    3296X-1-203LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-503LF BOURNS

    3296X-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-204LF BOURNS

    3296X-1-204LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-100LF BOURNS

    3296X-1-100LF

    BOURNS
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-502LF BOURNS

    3296X-1-502LF

    BOURNS
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296X-1-101LF BOURNS

    3296X-1-101LF

    BOURNS
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • フルシダーX1 フルシダー

    フルシダーX1

    フルシダー(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]

    電池ケース 単4x 1本

    GB[制御機器]
    59税込65
    1個
    3日以内出荷
    単4電池1本用の電池ケースです。
    適合単4スイッチなし端子形状ラグ端子配列縦1×横1×1段数量(本)1
  • M6x 1.0mm オイルカップ エスコ

    M6x 1.0mm オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
  • Apem キーパッド 4 x 1 APEM

    Apem キーパッド 4 x 1

    APEM
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キー数4キーパッド4× 1動作温度範囲(℃)-25 →+70IP等級IP65
  • KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1 ブラックボックス

    KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1

    ブラックボックス
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 光ケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。
    インターフェース【トランスミッタホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160(30Hz)解像度3840x2160(30Hz)オーディオマイク
  • M7  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-7
  • KVM Extender KIT DP x 1 SFP x 1 ブラックボックス

    KVM Extender KIT DP x 1 SFP x 1

    ブラックボックス
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    CATx KVM エクステンダ キット-4K DisplayPort/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DP(ディスプレイポート)3840×2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。
  • スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマX 1枚

    日本レヂボン
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
  • 15/16 x 1"  両口スパナ エスコ

    15/16 x 1" 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-7商品構成単品
  • KVM Extender KIT DP x 1 RJ45 x 1 ブラックボックス

    KVM Extender KIT DP x 1 RJ45 x 1

    ブラックボックス
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    CATx KVM エクステンダ キット-DVI-I/VGA/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DVI-I(VGA/DVI-D)対応。 Full HD、USB2.0タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。
  • KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1 ブラックボックス

    KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1

    ブラックボックス
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    CATx KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。
    インターフェース【ホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160@30Hz解像度3840x2160(30Hz)オーディオ対応
  • 3224X-1-504E BOURNS

    3224X-1-504E

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-203E BOURNS

    3224X-1-203E

    BOURNS
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-202E BOURNS

    3224X-1-202E

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3214X-1-103E BOURNS

    3214X-1-103E

    BOURNS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2” x 1”  溶接同心レデューサ エスコ

    2” x 1” 溶接同心レデューサ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    形状同心レデューサエスコ品番EA469GF-10
  • 3386X-1-503LF BOURNS

    3386X-1-503LF

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • 3386X-1-223LF BOURNS

    3386X-1-223LF

    BOURNS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • 3296X-1-104LF BOURNS

    3296X-1-104LF

    BOURNS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • 3224X-1-501E BOURNS

    3224X-1-501E

    BOURNS
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-104E BOURNS

    3224X-1-104E

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-103E BOURNS

    3224X-1-103E

    BOURNS
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
  • 3224X-1-503E BOURNS

    3224X-1-503E

    BOURNS
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-102E BOURNS

    3224X-1-102E

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-502E BOURNS

    3224X-1-502E

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-101E BOURNS

    3224X-1-101E

    BOURNS
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターン数:12長さ(mm)4.8幅(mm)3.5高さ(mm)5.3定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150調整方式垂直調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC(1分)温度係数(ppm/℃)±100
  • 3386X-1-504LF BOURNS

    3386X-1-504LF

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
...