カテゴリ
- オフィス家具(13,531)
- ねじ・ボルト・釘(9,417)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,364)
- 制御機器(3,884)
- 切削工具(3,523)
- 空調・照明・電設資材(2,761)
- パソコン/周辺機器(2,572)
- 農業機械(1,819)
- バイク部品(1,597)
- 配管・水廻り設備部材(1,565)
- 測定用品(1,353)
- 作業工具(1,250)
- 物流用品(1,242)
- 油圧機器・油圧ホース(1,009)
- 機構部品(750)
- FA担当者のオススメ新商品(732)
- メカニカル部品(650)
- 医療(540)
- 電気材料(488)
- 研磨材(488)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(355)
- 家電(349)
- 建築金物(324)
- 自動車補修部品(303)
- 事務用品(297)
- 自転車部品(247)
- 塗装・養生・内装用品(235)
- 清掃用品(231)
- 店舗什器・備品(211)
- テープ(209)
- 科学研究・開発用品(199)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
- 船舶用品・漁業資材(181)
- 電動工具(174)
- 救急・衛生(153)
- 農業・園芸資材(153)
- 溶接用品(148)
- 学童・教育用品(148)
- 食品・飲料(119)
- カー用品(115)
- 洗車・清掃(101)
- 卓上消耗品(95)
- 手袋(93)
- 空圧工具(91)
- 梱包用品(84)
- はんだ関連・静電気対策用品(81)
- フォークリフト・産機・建機用品(81)
- 防災用品(79)
- 住設機器(78)
- 建材・エクステリア(75)
- 防犯用品(74)
- 作業服(74)
- 安全用品(71)
- 安全保護具(67)
- 厨房用品(66)
- 印刷用紙/インク/印刷機(66)
- 整備工具・収納(65)
- 縫製用品(56)
- バイク純正部品(51)
- ヘルスケア(47)
- 保管用品(46)
- 介護用品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- バッテリー・電装(36)
- 接着剤・補修材(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(33)
- マスク(29)
- 日用品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 完成車(23)
- 安全標識(22)
- 安全靴・作業靴(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 鈑金・塗装(19)
- 農具(19)
- クリーンルーム用品(18)
- タイヤ・足回り(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- エンジン工具(12)
- 塗料(10)
- 自動車純正部品(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 洗剤・除去剤(6)
- トラック純正部品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 理美容(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(13,440)
- 大阪魂(8,372)
- コガネイ(4,369)
- 三菱電機(2,166)
- エスコ(2,026)
- BIGM(丸山製作所)(1,429)
- KITO(キトー)(820)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(813)
- StarTech.com(529)
- メディアカバーマーケット(498)
- RS PRO(439)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(403)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(376)
- VISHAY(332)
- NS(日進工具)(320)
- Panasonic(パナソニック)(313)
- TRUSCO(276)
- 永井ゲージ製作所(274)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(272)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「x-1」の検索結果

M6x 1.0mm オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 光ケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。インターフェース【トランスミッタホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:SFPケージ(1)、USB:USBType-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160(30Hz)解像度3840x2160(30Hz)オーディオマイク
KVM Extender KIT DP x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダ キット-4K DisplayPort/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DP(ディスプレイポート)3840×2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。
スーパーレヂテクマX 1枚
日本レヂボン¥689税込¥7581枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
KVM Extender KIT DP x 1 RJ45 x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダ キット-DVI-I/VGA/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DVI-I(VGA/DVI-D)対応。 Full HD、USB2.0タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。 ローカル側映像信号OUTあり。
KVM Extender KIT HDMI x 1 RJ45 x 1
ブラックボックス¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。インターフェース【ホスト接続】ビデオ入力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9メス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Bメス(1)、オーディオ:ライン入力(1)ライン出力(1)、ローカルビデオ出力:HDMIメス(1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力:HDMIメス(1)、シリアル制御ポート:DB9オス(1)、リンクポート:RJ-45メス(1)、USB:Type-Aメス(4)、オーディオ:マイク入力(1)スピーカー出力(1)最大解像度3840×2160@30Hz解像度3840x2160(30Hz)オーディオ対応
3224X-1-103E
BOURNS¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
3224X-1-101E
BOURNS¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様ターン数:12長さ(mm)4.8幅(mm)3.5高さ(mm)5.3定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150調整方式垂直調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC(1分)温度係数(ppm/℃)±100
...















![電池ケース 単4x 1本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557530-251222-02.jpg)