カテゴリ
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「x-10gd」の検索結果

磁気吹消基本スイッチ X
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から63日以内出荷磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
液晶保護フィルム Panasonic 2022 ストラーダ ナビ 10 インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD寸法(mm)236×136.5サイズ10取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Panasonic 2022 ストラーダ ナビ 10 インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD寸法(mm)236×136.5サイズ10取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Panasonic 2022 ストラーダ ナビ 10 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD寸法(mm)236×136.5サイズ10取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic 2022 ストラーダ ナビ 10 インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD寸法(mm)236×136.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
スクリュ3X10
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
ナベコネジ(+)M4X10
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M4X10部品名称ナベコネジ(+)M4X10図解NoAD571S 羽根車部品_No.63、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.50、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.41、AD472 羽根車部品_No.62、GKD6001オプション(2)レンコンキット部品ナベコネジ(+)M4X10_No.14、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.78、MD2300M 羽根車部品_No.25、MD3100KT 羽根車部品_No.23、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.26、MD4020羽根車部品_No.64、MD600 羽根車部品_No.67、GD4000 ファンケース、レバーなど
スクリュ 3X10
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷図解NoMDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.49、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.49、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.35、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GKD6001キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.35、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ 3X10_No.35、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.49、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ3X10_No.33、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.49、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ3X10_No.33、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35
ボルト 5X20
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X20図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ボルト 5X20_No.12、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品ボルト5X20_No.12、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.11、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ボルト 5X20_No.12、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10