カテゴリ
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「x-10gm2-b」の検索結果

磁気吹消基本スイッチ X
omron(オムロン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から62日以内出荷磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
シリンダカバー
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷図解NoMS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EA-3M コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MSW1511-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.27、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネルなど
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ニードルバルブ図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19