カテゴリ
- 安全保護具(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「x-9301 spg」の検索結果

安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
ヘルメット取付けタイプ ハイパーゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷開閉ベンチレーション付き。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)レンズ両面防曇材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン質量(g)約108レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ用ハードケース
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。トラスコ品番819-0824質量(g)100タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
帽子取付用メガネ No.1400
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
ヘルメット取付け式 防じんゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷視野が広いワイドタイプ。仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式レンズ両面防曇材質(レンズ)セルロース0.8mm厚材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン質量(g)約102レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(141件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)
山本光学(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、ヘルメット取付式形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521質量(g)114種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(82件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
ヘルメット取付保護メガネ CS
トーアボージン(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。用途MP型ヘルメット用材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付型)材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型質量(g)75方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
ヘルメット装着式 保護メガネ Bタイプ
OTOS(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。材質(レンズ)ポリカーボネートタイプB材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
ウレタンセミハードケース(ファスナー式)
名古屋眼鏡(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。 保護メガネも入る大きさです。材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)色ブラック質量(g)57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52開閉ファスナー式
安全保護ゴーグル
(53件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69販売区分業務用
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)用交換バンド
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷適合X-9301トラスコ品番136-2759質量(g)20アズワン品番64-4818-67材質(バンド)合成ゴム織り込み布