カテゴリ

  • テープ(26)
  • 自転車部品(11)
  • バイク部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x-tra」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • LT X-tra Strength 1P リトルツリーズ

    LT X-tra Strength 1P

    リトルツリーズ
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • 欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ MOLL

    欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ

    MOLL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。 車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています 電気消費が大きな車両に適するように設計 X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。
    用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
  • ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業

    ツールケース XTRAシリーズ

    タカチ電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天びん用計量ボート(250枚入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天びん用計量ボート(250枚入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1箱
    当日出荷
    分析天びん用計量ボート250枚入り。静電気を防ぐ帯電防止加工済み。定量分析などの精度を確保するために
    用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    2,198税込2,418
    1袋(10粒)
    翌々日出荷
    心に潤いを与える優雅で上品な香り 心地良く落ち着いた香りはオーデコロンやアールグレイ紅茶の香り付けとして知られています。鎮静作用があり、心のケアに効果的で、緊張や苛立ちなどの感情を鎮め、食欲不振、うつ気分などの精神疲労の回復をサポートし、優雅にくつろぐ午後のひとときの様な安らぎを感じる香りです。
  • JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着抜き取り工具 YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YRS製品用途の情報. このEJ-JWPF抜き取り工具は、SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025の圧着コンタクトを抜き取るのに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソックスレー用抽出部 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ソックスレー用抽出部

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    11,980税込13,178
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
    規格上部TS34/45, 下部TS24/40
  • エキストラクタコレット タンガロイ

    エキストラクタコレット

    タンガロイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 SG取り外しフック イスカル

    部品 SG取り外しフック

    イスカル
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番113-3983RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機材ケース GATOR Case

    機材ケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大型DJコントローラーや機材をしっかりと保護して運搬。Gator Cases GU-EVA-3519-3は、35インチ×19インチクラスの大型DJコントローラーや、同等サイズの様々な音響機器、機材の収納・運搬に最適なEVAフォーム成形ケースです。軽量でありながら高い強度を持つEVA外装シェルが、機材を衝撃や傷から守ります。内部には波型フォームパッドが効果的に配置されており、機材を優しく保護。Pioneer DDJ-RZ/SZ、Numark NS7II/NS7 FXなど、主要な大型コントローラーにフィットするよう設計されていますが、汎用性も高く幅広い機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップにより、大型の機材でも比較的楽に持ち運べます。・35インチ×19インチクラスのDJコントローラーや大型機材に対応。・軽量かつ強靭なEVAフォーム成形外装シェル。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な大型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Extra Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-3519-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:大型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:912 x 480 x 84 mm (35.9 x 18.9 x 3.3 インチ)。・外寸:914 x 489 x 127 mm (36.0 x 19.25 x 5.0 インチ)。・重量:2.7 kg (6.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539911
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、ロングタイプギグバッグ。Gator Cases GKB-88 SLXLは、スリムながらも奥行きや長さのある特定の88鍵盤キーボードを安全に運搬するために設計されたギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備えています。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーをまとめて収納できる外部ポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、大型のキーボードでも比較的楽に持ち運びできます。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag; Slim Extra Long Design)。・型番:GKB-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1492 x 400 x 146 mm (58.75 x 15.75 x 5.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1518 x 413 x 171 mm (59.75 x 16.25 x 6.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:2.9 kg (6.39 lbs) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529639
  • 抽出部(濾紙サイズ35) IWAKI(AGCテクノグラス)

    抽出部(濾紙サイズ35)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    33,980税込37,378
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
    規格抽出部 上部50/50、下部29/38
  • 抽出部(濾紙サイズ53) IWAKI(AGCテクノグラス)

    抽出部(濾紙サイズ53)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
    規格抽出部 上部60/50、下部29/38
  • 抽出部(濾紙サイズ75) IWAKI(AGCテクノグラス)

    抽出部(濾紙サイズ75)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    96,980税込106,678
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
    規格抽出部 上部85/50、下部29/38(濾紙サイズ75)
  • 液体・土ぼこり トラップ フルーク(FLUKE)

    液体・土ぼこり トラップ

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-5985RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ イマダ

    HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ

    イマダ
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5(500N-cm)
  • TM3リモート拡張送信モジュール シュナイダーエレクトリック

    TM3リモート拡張送信モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    12,900税込14,190
    1台
    51日以内出荷
    リモートI/Oデータ送信モジュール
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
  • 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)

    色分け・ラインテープ 471

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
    用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
  • OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ 3052

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
    用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
  • スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1箱(48巻)ほか
    当日出荷から112日以内出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
    用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
    用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平 ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平

    ワルター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
    用途端子の引き抜き用に。
  • 3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)

    3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
    トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ 372HQ 透明 48mmX100m

    3M(スリーエム)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
    トラスコ品番397-8061材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系(無溶剤)幅(mm)48透明長さ(m)100主な用途包装用
  • ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 859

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
    用途シールや固定。
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円

    ワルター
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
    用途端子の引き抜き用に。
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT セット品

    ワルター
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    良く使う先端形状がセットになっています。綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
    用途端子の引き抜き用に。
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪

    ワルター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
    用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
  • 端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック ワルター

    端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック

    ワルター
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。
    用途端子の引き抜き用に。2次ロック機構(TPA)解除用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)全長(mm)125
  • OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(8巻)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ペダル X-TRACK RACE LOOK

    ペダル X-TRACK RACE

    LOOK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:標準クリート付属(イージークリート別売)●ペダル(g):13 °●リテンション:6~14●合計スタックハイト(ペダル+クリート)(mm):16、8 (10、7 + 6、1)寸法(mm)Qファクター:53規格クリート:SPD対応角度(°)フロート:6面積プラットフォーム:515mm2材質(ボディ)複合材材質(スピンドル)クロモリ +テクノロジーX-TRACKプラットフォームサイズ(mm)幅:60
  • クリート X-TRACK 13° LOOK

    クリート X-TRACK 13°

    LOOK
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚仕様●クリート(g):45●クリップアウト方向:横方向●横方向調整(mm):2材質プレミアムスチール角度(°)解除:13、角度自由度:6角度調整範囲互換性X-TRACKコレクション - GEO TREKKINGコレクション
  • ペダル X-TRACK EN-RAGE LOOK

    ペダル X-TRACK EN-RAGE

    LOOK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    仕様●クリート:標準クリート付属(イージークリート別売)●スタックハイト合計(ペダル+クリート)(mm):16、8 (10、7 + 6、1)●ペダル(g):13°●リテンション:6~14寸法(mm)Qファクター:53規格クリート:SPD対応角度(°)フロート:6面積プラットフォーム:545mm2材質(ボディ)アルミニウム材質(スピンドル)クロモリ +テクノロジーX-TRACKプラットフォームサイズ(mm)幅:63