曜日別特売

IXRACE BENELLI TRK 502 X OV90SB スリップオン マフラー

IXRACE BENELLI TRK 502 X OV90SB スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
色
ブラック
タイプ
(マフラー) OV90SBC
適合車種
BENELLI TRK 502 X
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26180816IX-OZS5036BC
¥71,000
¥69,980
¥76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする