カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x0045n」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ポリ袋(透明・箱入り) TRUSCO

    業務用ポリ袋(透明・箱入り)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
    入数(枚)100
  • スプリング 1.6X11X45/B-20N・NB 日東工器

    スプリング 1.6X11X45/B-20N・NB

    日東工器
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621

    ELPA(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
    用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1セット(2500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    インダストリアル ミニ I/O コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000) エバオン

    EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

    エバオン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打込アダプターA型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    打込アダプターA型

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
    用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業適合機種マキタ:8900N寸法(mm)30×265穴深さ(mm)80
  • 超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
  • WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ) OSG(オーエスジー)

    WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
  • NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)

    NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
  • ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)

    ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
  • スイングシリンダ SDA25X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X100

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45H 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45H

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42N

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48N

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19N 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19N

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 155 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH

    Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明

    Mentor GmbH
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応