カテゴリ
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「x1-5x25-100」の検索結果

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)欠品中Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-07
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801台47日以内出荷・10G/5G/2.5G/1G ポート× 24, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×24。・PoE合計給電容量: 576W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24X4V (XSM4328CV)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数28(24×10G/マルチギガPoE+、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 750.1/2557.84Btu/hr、PoE未使用時: 119.4/374.92Btu/hr、スタンバイ時: 53.6/168.3Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】10ギガビット/マルチギガRoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×24ポート, PoR容量576W (最大720W)