カテゴリ
- 測定用品(29)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
「x100vi」の検索結果

液晶保護フィルム フジフイルム X100VI/X100V用
Kenko(ケンコートキナー)¥889税込¥9781個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター用>73.9×49
液晶保護フィルム FUJIFILM X100VI 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,009税込¥1,1101枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X100VI寸法(mm)73.9×49.1取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム FUJIFILM X100VI 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X100VI寸法(mm)73.9×49.1取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム FUJIFILM X100VI 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X100VI寸法(mm)73.9×49.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルムZEROプレミアム FUJIFILM X100VI・V/X-T5・T4/X-E4専用
エツミ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。用途液晶保護フィルム対応機種FUJIFILM X100VI・V/X-T5・T4/X-E4
液晶保護フィルム FUJIFILM X100VI 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM X100VI寸法(mm)73.9×49.1取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) FUJIFILM 100VI 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。FUJIFILM X100VI。FUJIFILM X100V。FUJIFILM X-A7。FUJIFILM X-E4。FUJIFILM X-S10。FUJIFILM X-S20。FUJIFILM X-T3。FUJIFILM X-T4。FUJIFILM X-T30。FUJIFILM X-T30 II。FUJIFILM X-T50。FUJIFILM X-T200。FUJIFILM X-Pro3。FUJIFILM X-Pro3 DR。FUJIFILM GFX100 II。FUJIFILM GFX100S。FUJIFILM GFX100S II。FUJIFILM GFX100。FUJIFILM GFX50R。FUJIFILM GFX50S II。INSTAX Pal。INSTAX mini Evo (USB Type-C対応モデル)。INSTAX"チェキ" プリンター。instax mini Link 3。・充電機。BC-70C。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / ミッドナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。本グリップは FUJIFILM X-M5 / X100VI 専用設計です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)117 × 51 × 56色ミッドナイトブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-M5JIS等級4級以上
PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / クレイブラウン)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。本グリップは FUJIFILM X-M5 / X100VI 専用設計です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)117 × 51 × 56色クレイブラウン質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-M5JIS等級4級以上
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0392長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.03質量(g)0.255
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番838-0393長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.04質量(g)0.34
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100B型
永井ゲージ製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番838-0416長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)8.5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番838-0411長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.50質量(g)4.25
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.45X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番838-0410長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.45質量(g)3.825
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100B型
永井ゲージ製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番838-0413長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)5.95
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番838-0412長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.60質量(g)5.1
液晶保護フィルム SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
液晶保護フィルム SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sony Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Sony Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番838-0394長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.05質量(g)0.425
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番838-0395長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.06質量(g)0.51
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番838-0399長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.85
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷トラスコ品番838-0391長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.02質量(g)0.17
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100B型
永井ゲージ製作所¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷トラスコ品番838-0390長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.01質量(g)0.085
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0407長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)2.55
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷トラスコ品番838-0397長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.08質量(g)0.68
DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100B型
永井ゲージ製作所¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷トラスコ品番838-0422長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)2.00質量(g)17
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0406長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.25質量(g)2.125
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0400長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.11質量(g)0.935
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.80X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷トラスコ品番838-0414長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.80質量(g)6.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷トラスコ品番838-0409長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.40質量(g)3.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷トラスコ品番838-0408長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.35質量(g)2.975
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0405長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.13X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0402長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.13質量(g)1.105
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.12X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0401長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.12質量(g)1.02
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.09X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷トラスコ品番838-0398長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.09質量(g)0.765
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100B型
永井ゲージ製作所¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷トラスコ品番838-0396長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.07質量(g)0.595
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X100B型
永井ゲージ製作所¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷トラスコ品番838-0404長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)1.275