カテゴリ
- 測定用品(94)
- 切削工具(93)
- 制御機器(91)
- メカニカル部品(79)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- パソコン/周辺機器(71)
- 研磨材(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 作業工具(22)
- 農業機械(17)
- 物流用品(15)
- テープ(14)
- 家電(14)
- 機構部品(13)
- 電気材料(10)
- 建築金物(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 食品・飲料(4)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(74)
- 第一計器(47)
- 大阪魂(39)
- 東和制電工業(TOWA)(38)
- StarTech.com(37)
- エスコ(31)
- コガネイ(25)
- 岡崎精工(21)
- FKD(フクダ精工)(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 大洋ツール(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- 由良産商(12)
- S&K(三興製作所)(11)
- 八幡ねじ(8)
- NAC(長堀工業)(7)
- VISHAY(7)
- Kubler(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「x30#100」の検索結果

エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ステンレス フラットバー
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。色黒サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ色黒テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #100
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。長さ(mm)95幅(mm)60粒度100厚さ(mm)32色黒
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺30mmx100L
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番853-1141全長(mm)100質量(g)710差込角(mm)19二面幅(mm)30ソケット形状6角
GSX MILL 3枚刃 2D
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 3枚刃 1.5D
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数3表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺30mmx100L
NAC(長堀工業)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷トラスコ品番853-1215全長(mm)100質量(g)880差込角(mm)25.4二面幅(mm)30ソケット形状6角
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm
bitstrong(ビットストロング)¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75色白縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥5,898税込¥6,4881箱当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
ARK600 超強度六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥79,980税込¥87,9781箱(100個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥39,980税込¥43,9781箱(100個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT30x100L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番853-1690全長(mm)100サイズT30質量(g)68差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥3,898~税込¥4,288~1箱(100個)4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
シースルーボルト
由良産商¥15,980~税込¥17,578~1箱(100本)4日以内出荷・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部材質ポリカーボネート色透明色RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,698税込¥10,6681セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5713全長(mm)100質量(g)25先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥119,800税込¥131,7801箱4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-1618全長(mm)100サイズT30質量(g)24.9差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
1000x100x30mm トラクッションマット
エスコ(1件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。用途工場内の危険箇所に警告用として仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付エスコ品番EA983FE-96材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)100×1000質量(g)約90シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
100x30mm ラベルホルダー(マグネット付/50枚)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個当日出荷金属製のキャビネットに取付けるなど、商品の選別や仕分けに便利です。エスコ品番EA781ES-2セット内容マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット寸法(mm)100×30
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT30x100L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷トラスコ品番853-1712全長(mm)100サイズT30質量(g)114差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
100x 30mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
100x 30mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-2材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
...














![T30x100mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090924-180226-02.jpg)




![3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048538-170327-02.jpg)