カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク部品(2)

「xa-555」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダイン

    Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

    セメダイン(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50g×5本)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)

    セメダイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(50g×5本)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズル色A剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
  • (7221)TRIM,FR DOO ミツビシ

    (7221)TRIM,FR DOO

    ミツビシ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ゼファー550(ZR550B) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ゼファー550(ZR550B) XOVC オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KAWASAKI ZEPHYR 550 (ZR550B)
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI ゼファー550(ZR550B) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI ゼファー550(ZR550B) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合KAWASAKI ZEPHYR 550 (ZR550B)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートチタニウム
s-555m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-555m