カテゴリ

  • 制御機器(1,984)
    • 基板用コネクタ(66)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(13)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(8,040)
  • 作業工具(6,676)
  • 自動車純正部品(6,189)
  • オフィス家具(3,713)
  • 切削工具(2,540)
  • メカニカル部品(1,693)
  • バイク部品(1,450)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,342)
  • 機構部品(1,279)
  • バイク純正部品(831)
  • 空調・照明・電設資材(556)
  • 配管・水廻り設備部材(550)
  • パソコン/周辺機器(368)
  • 研磨材(361)
  • FA担当者のオススメ新商品(350)
  • 電動工具(310)
  • 物流用品(307)
  • 測定用品(299)
  • 学童・教育用品(293)
  • 事務用品(279)
  • トラック純正部品(244)
  • 卓上消耗品(204)
  • 科学研究・開発用品(186)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(184)
  • 家電(183)
  • 建築金物(175)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(171)
  • 農業機械(158)
  • 自動車補修部品(128)
  • 店舗什器・備品(105)
  • 作業服(93)
  • 船舶用品・漁業資材(86)
  • 防災用品(84)
  • 自転車部品(83)
  • 整備工具・収納(70)
  • 溶接用品(63)
  • 住設機器(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(60)
  • 医療(57)
  • 厨房用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • カー用品(48)
  • 電気材料(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 防犯用品(37)
  • 介護用品(36)
  • 保管用品(35)
  • 接着剤・補修材(33)
  • 安全保護具(31)
  • 鈑金・塗装(30)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 手袋(26)
  • 空圧工具(21)
  • 清掃用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 日用品(16)
  • 安全用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 縫製用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • エンジン工具(8)
  • 農具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xa」の検索結果

関連キーワード
42,344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ダンディXA 台車 花岡車輌ダンディXA 台車花岡車輌
28,980税込31,878
1台
当日出荷
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(250個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌ダンディXA用 フットブレーキ花岡車輌
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ダンディXA用ペダルブレーキ
材質スチール自重(kg)2
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
ダンディXA 2段式 花岡車輌ダンディXA 2段式花岡車輌
39,980税込43,978
1台
当日出荷
"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ブラック/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ActivGrip(アクティブグリップ)  XA-324 TOWA(東和コーポレーション)ActivGrip(アクティブグリップ) XA-324TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)
449税込494特価
1双
当日出荷
特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。
用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。厚さ(mm)約1.4コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g/顔認証センサー
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション)ActivGrip XA-326TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
549税込604特価
1双
当日出荷
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。 天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。 指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。厚さ(mm)約1.4機能グリップ力材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6JST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(100個)
当日出荷
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ダンディXA 荷台のみ 花岡車輌ダンディXA 荷台のみ花岡車輌
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
"type XA"荷台のみハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも持ち運び楽に5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218キャスター金具スチール
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
ダンディXA 長尺式 花岡車輌ダンディXA 長尺式花岡車輌
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)824キャスター金具スチール
ダンディXA 3段式 花岡車輌ダンディXA 3段式花岡車輌
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
"type XA"3段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別3段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
50税込55
1セット(10個)ほか
当日出荷
ナチュラル(アイボリー)材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0
圧着パッド(EA305XA用) エスコ圧着パッド(EA305XA用)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×220×5質量(g)12.4
ダンディXA用 ガードフェンス 花岡車輌ダンディXA用 ガードフェンス花岡車輌
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
ダンディXA用カードフェンス
材質スチール自重(kg)1.5
粘着テープ(EA305XA用) エスコ粘着テープ(EA305XA用)エスコ
1,270税込1,397
1パック(5本)
翌日出荷
【EA305XA用】交換用粘着テープ
仕様●サイズ:50×280×3mm●重量:14.7g●入数:5枚
[EA532XA用] コイルスプリング エスコ[EA532XA用] コイルスプリングエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
EA532XAシリーズ用コイルスプリング
仕様●サイズ:55mm
ボルト (9XA0) MAZDA(マツダ)ボルト (9XA0)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ワッシャー (9XA0) MAZDA(マツダ)ワッシャー (9XA0)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ダンディXA カゴ台車 花岡車輌ダンディXA カゴ台車花岡車輌
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)863キャスター金具スチール
TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HA/XA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
ベアリング 93306-203XA YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-203XAYAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-203XA主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
ベアリング 93306-002XA YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-002XAYAMAHA(ヤマハ)
789税込868
1個
3日以内出荷
Rスポイラー(XA) スバルRスポイラー(XA)スバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
XA-AML16TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML16TFPoE++パナソニックEWネットワークス
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 16Port PoE++給電
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
CUSHION,REAR    52400041010XA ホンダCUSHION,REAR 52400041010XAホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
CUSHION,REAR    52400040000XA ホンダCUSHION,REAR 52400040000XAホンダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...