カテゴリ

  • 制御機器(760)
    • 基板用コネクタ(21)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(8)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(7,045)
  • 作業工具(4,865)
  • オフィス家具(3,480)
  • 切削工具(1,889)
  • バイク部品(1,438)
  • 機構部品(531)
  • 配管・水廻り設備部材(385)
  • 空調・照明・電設資材(362)
  • FA担当者のオススメ新商品(327)
  • パソコン/周辺機器(295)
  • 事務用品(273)
  • 研磨材(265)
  • メカニカル部品(257)
  • 電動工具(240)
  • 測定用品(214)
  • 物流用品(194)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(171)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(157)
  • 建築金物(152)
  • 家電(151)
  • 卓上消耗品(148)
  • 学童・教育用品(148)
  • 農業機械(140)
  • 自動車補修部品(97)
  • 作業服(86)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 自転車部品(71)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 防災用品(70)
  • 整備工具・収納(61)
  • 溶接用品(59)
  • 厨房用品(48)
  • カー用品(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 鈑金・塗装(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 電気材料(28)
  • 保管用品(24)
  • 手袋(24)
  • 防犯用品(21)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 日用品(16)
  • 住設機器(14)
  • 空圧工具(14)
  • 清掃用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 縫製用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 医療(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • エンジン工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • マスク(4)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xa」の検索結果

関連キーワード
25,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
50税込55
1セット(10個)ほか
当日出荷
ナチュラル(アイボリー)材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気)XA1E-BV311-RIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324TOWA(東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ブラック/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g/顔認証センサー
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
dynabook GA83/XA Dynabookdynabook GA83/XADynabook
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
98,980税込108,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズJST(日本圧着端子製造)
9,498税込10,448
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HA/XA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
XA-AML16TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML16TFPoE++パナソニックEWネットワークス
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 16Port PoE++給電
XA-4000Ⅱシリーズ用導入管 新コスモス電機XA-4000Ⅱシリーズ用導入管新コスモス電機
17,980税込19,778
1台
欠品中
セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
ユニクロ テツズンギリアラサキ(XA 大阪魂ユニクロ テツズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(13個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)55呼びW5/16表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
ユニクロ テツズンギリ(XA 大阪魂ユニクロ テツズンギリ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285呼びM3表面処理ユニクロメッキ
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質SUS長さ(mm)50呼びM14
XA-AML8TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML8TFPoE++パナソニックEWネットワークス
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 8Port PoE++給電
ユニクロ テツズンギリアラサキ(XA 大阪魂ユニクロ テツズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)120呼びM6表面処理ユニクロメッキ
XA-AM16T パナソニックEWネットワークスXA-AM16TパナソニックEWネットワークス
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
L2プラス 100/1G/2.5G/5G/10G
SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA 大阪魂SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326TOWA(東和コーポレーション)
679税込747
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ライトグレー/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
熔断ヒーター (EA305XA用/5本) エスコ熔断ヒーター (EA305XA用/5本)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
EA305XA用溶断ヒーター
エスコ品番EA305XA-2質量(g)10
熔着ヒーター (EA305XA用/5本) エスコ熔着ヒーター (EA305XA用/5本)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
EA305XA用溶着ヒーター
エスコ品番EA305XA-1質量(g)15
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm3M
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌々日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm3M
4,498税込4,948特価
1枚
当日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン用替針 XA-508TGK(東京硝子器械)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
SUSケミカルズンギリ(XA 大阪魂SUSケミカルズンギリ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)90呼びM8ねじ山種類メートル並目
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm3M
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用適合機種XAシリーズ(分離形)材質PBT樹脂白色品名端子カバー
SUS316LズンギリヒラサキXA 大阪魂SUS316LズンギリヒラサキXA大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質SUS316L
関連キーワード
...