カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「xab1201」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

    岡谷電機産業(4件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1袋(10個)
    当日出荷
    商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
    用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ 岡谷電機産業

    サージアブソーバー SPARK QUENCHER XAシリーズ

    岡谷電機産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ

    岡谷電機産業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 電工チゼル 土牛

    電工チゼル

    土牛(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】。強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!。全長180mmのコンパクトサイズ!。貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!。ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
    用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型

    東京理工舎(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。相数単相付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
  • サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)

    サージアブソーバ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    41日以内出荷
    種別アブソーバ
  • サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B omron(オムロン)

    サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B

    omron(オムロン)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
    質量(g)約35電圧(V)(放電開始)DC90±20耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs耐衝撃電流6000A 1×40μs
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型

    東京理工舎
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
  • 電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 富士電機

    電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    種類関連商品定格使用電流(A)AC250