カテゴリ
- 家電(13)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「xacti live」の検索結果

XBPサービス1年間付 Xacti LIVE
Xacti¥149,800税込¥164,7801台当日出荷重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-Aセット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
Xacti LIVE
Xacti¥179,800税込¥197,7801台当日出荷重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-Aセット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なしマイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100
アサヒリサーチ¥50,000税込¥55,0001台当日出荷身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)消費電力(W)最大5電源DC5V/1A以上レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成センサーSONY 1/2.9”IMX323解像度1920×1080 30fps操作電源ONで録画開始防塵防水性能IP65(カメラ部)記録ファイル形式特殊形式音声録音ON/OFF選択可能動作温度(℃)-20~60対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)アズワン品番64-8964-67映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度内蔵マイクあり
wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)
Xacti¥56,980税込¥62,6781台当日出荷防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)37×69×92本体質量(g)約140(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
アクションカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥7,488税込¥8,2371台当日出荷WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEG録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)バッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
ヘッドマウント
Xacti¥6,000税込¥6,6001個当日出荷CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。本体質量(g)約90取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)
着脱式ヘルメットマウント
Xacti¥12,000税込¥13,2001個当日出荷CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
XavtiLIVE用キャップマウント
Xacti¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W/CX-WL100)をキャップなどに取り付けるためのマウントです。・キャップの左右だけでなく、つば(バイザー部)の上下などにも取付可能※。・ハンズフリーで映像撮影可。・軽量、コンパクト。※キャップ以外のものにも取付可能ですが、取付対象物が厚すぎる場合や、金属などの硬いものの場合はマウントを取り付けできないことがあります。寸法(mm)61×46×31本体質量(g)約15.8
ドライブマン SP-10
アサヒリサーチ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン
Xacti¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
業務用ウェアラブルカメラ
Xacti¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)MAX:2.5出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFFISO感度設定6400/12800最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト
エレコム¥28,980税込¥31,8781個当日出荷リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。画角【撮影】対角75度フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)有効画素数約500万画素付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)色【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル
スタックカーゴ A4 深型
不動技研(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷積み重ねられるプラスチック収納かご。 背の高いものが入れやすい深型。材質ポリプロピレンタイプスタッキング可フタフタなしコンテナ種類メッシュ



スタックカーゴ STACKCARGO
リス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。 ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用材質ポリプロピレン耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1
RealWear¥8,198~税込¥9,018~1台翌々日出荷から4日以内出荷音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト
Xacti¥15,000税込¥16,5001個当日出荷ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。質量(g)約350適応胸囲(cm)最大120程度まで対応内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ
エンリス商事¥9,098税込¥10,0081台当日出荷日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間バッテリー容量(Ah)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI