カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,781)
  • 自動車純正部品(53)
  • 制御機器(43)
  • オフィス家具(41)
  • メカニカル部品(40)
  • 作業工具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 研磨材(11)
  • バイク部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 物流用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb-10」の検索結果

関連キーワード
6,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートナイフ替刃 オルファアートナイフ替刃オルファ(42件のレビュー)
299税込329
1箱(25枚)
当日出荷
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7208質量(g)32.6適合替刃・カッター10B用刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
サブナイフL型替刃 オルファサブナイフL型替刃オルファ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(5枚)
当日出荷
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7241適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター質量(g)35刃厚(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72RoHS指令(10物質対応)対応
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ CJ2シリーズ CJ2XB10 SMC標準形エアシリンダ CJ2シリーズ CJ2XB10SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)28
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フックカッターL型替刃 オルファフックカッターL型替刃オルファ(3件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7356種別L型質量(g)18刃長(mm)90刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20適合替刃・カッター107B刃厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB10 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB10SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-11D-XB10 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-11D-XB10SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
アートナイフ替刃(文具専用) オルファアートナイフ替刃(文具専用)オルファ
359税込395
1ケース(25枚)
当日出荷
細かな作業に適した、刃先角度32.8°のペンタイプナイフ用替刃です。25枚入りの文具業界向けパッケージ。
材質(刃)合金工具鋼
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-165DC-M9NW-XB10 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-165DC-M9NW-XB10SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)165ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
フックS刃 オルファフックS刃オルファ(3件のレビュー)
359税込395
1箱(2枚)
当日出荷
刃の前後が使える小型フック刃
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-7259適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B)質量(g)20刃長(mm)65刃幅(mm)18刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-55DCZ-XB10 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-55DCZ-XB10SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から73日以内出荷
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(9件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック
石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)石膏専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50本)
当日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ZA(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材金属全般
PACE6+1 ディスポ トリマー付 ドルコPACE6+1 ディスポ トリマー付ドルコ
429税込472
1個(2本)
翌日出荷
ディスポタイプでは他社にない6枚刃でかつ、追加機能としてトリマーを付けた高コスパ商品。ヘッド部分は6枚刃ホルダーと同じモノを採用、より替刃式に近いクオリティを実現し、プレミアム感を演出。首振りヘッドの上下の可動域が従来の6枚刃ディスポの2倍以上。肌の凹凸にしっかりフィットするよう、ヘッドが上下に柔軟に可動し、快適なシェービングを実現。
段付スリムトーションビット2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット2本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1パック
当日出荷
両頭機能片頭種類段付、スリム、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB石川金属
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
オルファ セーフティカッター替刃 福井オルファ セーフティカッター替刃福井
419税込461
1包(2枚)
3日以内出荷
替刃MSFB-10もご使用できます。
超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付きシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更
幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(50本)
当日出荷から92日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス10.5ウイニングボアー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
GSXミルボール NACHI(不二越)GSXミルボールNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
XビットSDSプラス ウイニングボアーXビットSDSプラスウイニングボアー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
YX09KGB1/C1 ワンタッチカプラ Panasonic(パナソニック)YX09KGB1/C1 ワンタッチカプラPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
...