カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「xb107」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックカッターL型替刃 オルファフックカッターL型替刃オルファ(3件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7356種別L型質量(g)18刃長(mm)90刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20適合替刃・カッター107B刃厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック
ブリッジ形オキフレックス 沖電線ブリッジ形オキフレックス沖電線
7,698税込8,468
1巻(61m×1本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クロスバー XB キャニオンクロスバー XBキャニオン
7,998税込8,798
1本
20日以内出荷
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
仕様材質(mm):スチール 14×32角パイプ パウダーコーティング仕上 グレー色付属品プラスチックテーパー
クロスバー SXB キャニオンクロスバー SXBキャニオン
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ付属品プラスチックテーパー
フックカッターL型 オルファフックカッターL型オルファ(5件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348全長(mm)125質量(g)46適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107)RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2L16) SMCCJ Series(CJ2L16)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
(6970)アームレスト,セカンド シート ミツビシ(6970)アームレスト,セカンド シートミツビシ
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
7,998税込8,798
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
MG Series(MGPM63-107Z) SMCMG Series(MGPM63-107Z)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)107ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)107磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)107磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A100TF) SMCCD Series(CDQ2A100TF)SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-107DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-107DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)107リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付