カテゴリ
- 自動車純正部品(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xb13」の検索結果

プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
チーズジョイント(平乗越B)
未来工業¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。 平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から28日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-2
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ CQ2シリーズA1
SMC¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~特価1個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-4
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-15Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-25D
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から18日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵