カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(44)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 制御機器(28)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb18」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄の爪45ミリ替刃 オルファ鉄の爪45ミリ替刃オルファ(8件のレビュー)
299税込329
1パック(4枚)
当日出荷
幅(mm)45トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字 カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 白に黒文字カシオ計算機(1件のレビュー)
969税込1,066
1個(18mm×8m)
当日出荷から翌々日出荷
テープは詰め替え方式を採用。 専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。 今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。
テープ長さ(m)8
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
9,598税込10,558
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ アズワンマスキングテープ 45m 1XBシリーズアズワン
4,190税込4,609
1袋(14巻)
当日出荷
固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 半透明に黒文字 カシオ計算機ラベルライター ラテコ用詰め替えテープ 半透明に黒文字カシオ計算機
959税込1,055
1個(18mm×8m)
当日出荷から翌々日出荷
テープは詰め替え方式を採用。 専用テープアダプター(カートリッジ)にテープを詰め替えるだけです。 今まで捨てていたカートリッジのゴミを削減します。
テープ長さ(m)8
トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ DXB型ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84電源(V)AC100消費電力(W)380モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコはしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ
22,980税込25,278
1台ほか
翌日出荷
安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60最大使用質量(kg)130
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
XビットSDSプラス ウイニングボアーXビットSDSプラスウイニングボアー
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
1/2"sqx18mm ディープソケット エスコ1/2"sqx18mm ディープソケットエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XB-18
アルミデッキ ガーデンベンチ YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチYAMAZEN(山善)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。 同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。 付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。材質アルミ(ポリエステル塗装)質量(kg)15.05形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400組立時間約30~40分取扱説明書(0.2MB)
バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業)バンドソー用のこ刃REX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1セット(5本)
当日出荷
幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625
アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調 YAMAZEN(山善)アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調YAMAZEN(山善)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
チュラルな木目調で新登場 アルミ製 ガーデンベンチ。軽くてサビに強く、天然木製のように劣化しにくいのでローメンテナンス。脚部アジャスター付きでがたつきの微調整が可能。同シリーズと組み合わせ自由自在。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。木目調のアルミ製ガーデンベンチ。お庭をおしゃれに演出。さびに強く、耐久性があり長く使用できる。仕様組立品付属品連結ボルト木目調ナチュラル材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)取扱説明書(0.69MB)
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
マンティス180W用取り替えバイスです。ボルト3本で簡単に交換ができます。
用途マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット。
AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
取付クリップ式電源(V)AC100
プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)プラチナシャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
メッキ加工のスタイリッシュなホース。
ホース長さ(m)1.8付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用 デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 ベースコート用デビルビス
27,980税込30,778
1丁
3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)250(付属品:200)空気消費量(L/min)191(付属品:200)吐出量(L/min)116(付属品:118)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
デルタゴンビット六角軸 ミヤナガデルタゴンビット六角軸ミヤナガ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
欠品中
通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
その他(VVEX~) SMCその他(VVEX~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,398税込1,538
1箱(10本)
6日以内出荷
広範囲で使用されているスタンダードタイプ
用途一般金属向け
近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mmアズワン品番65-7330-65
ベルト研磨材 FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材FUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(10本)
6日以内出荷
一般木工用布ベルト
用途木工の重研削から仕上げ研磨まで対応長さ(mm)610幅(mm)100
Kinetex(R) 2.6μm XB-C18 100A、LCカラム 50×2.1mm PhenomenexKinetex(R) 2.6μm XB-C18 100A、LCカラム 50×2.1mmPhenomenex
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-44内径(mm)2.10関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
クロスバー XB キャニオンクロスバー XBキャニオン
11,980税込13,178
1本
20日以内出荷
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
仕様材質(mm):スチール 14×32角パイプ パウダーコーティング仕上 グレー色付属品プラスチックテーパー
クロスバー SXB キャニオンクロスバー SXBキャニオン
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。
仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ付属品プラスチックテーパー
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)CREE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
bioZen 2.6uPEP XB-C18 500×0.075mm SX PhenomenexbioZen 2.6uPEP XB-C18 500×0.075mm SXPhenomenex
319,800税込351,780
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)500種類LCカラムアズワン品番67-7344-94内径(mm)0.075粒子径(μm)2.6固定相Peptide XB-C18
T-45(鉄の爪) オルファT-45(鉄の爪)オルファ(18件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
Aeris ペプチド 3.6μm XB-C18、LCカラム 150×3.0mm PhenomenexAeris ペプチド 3.6μm XB-C18、LCカラム 150×3.0mmPhenomenex
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7337-66内径(mm)3細孔径100A粒子径(μm)3.6固体サポートコアシェルシリカ固定相ペプチド XB-C18分離モード逆相
Kinetex(R) 5μm XB-C18 100A、LCカラム 150×4.6mm PhenomenexKinetex(R) 5μm XB-C18 100A、LCカラム 150×4.6mmPhenomenex
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7347-73内径(mm)4.60関連資料(9.03MB)細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
BioZen(TM) 2.6μm ペプチド XB-C18、LCカラム 250×2.1mm PhenomenexBioZen(TM) 2.6μm ペプチド XB-C18、LCカラム 250×2.1mmPhenomenex
209,800税込230,780
1個
21日以内出荷
長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7343-98内径(mm)2.1細孔径100A粒子径(μm)2.6固定相ペプチド XB-C18
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ホビーロータリーカッター オルファホビーロータリーカッターオルファ(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18仕様替刃式、左右両用トラスコ品番288-4577質量(g)14.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)RoHS指令(10物質対応)対応
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から81日以内出荷
ロータリー コンパスカッター オルファロータリー コンパスカッターオルファ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼付属品替刃2枚材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)54.1刃厚(mm)0.3全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)RoHS指令(10物質対応)対応