カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「xb210」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ ラップカッター替刃 オルファ

    セーフティ ラップカッター替刃

    オルファ(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付スリムトーションビット2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スリムトーションビット2本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    両頭機能片頭種類段付、スリム、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ

    はしご兼用脚立 60mm踏ざん

    アルインコ
    34,980税込38,478
    1台ほか
    翌日出荷
    安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:60タイプPRO最大使用質量(kg)130
  • GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

    住友電工ハードメタル
    99,980税込109,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
    用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • 油圧バルブ ベースブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ ベースブロック

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    最高使用圧力(MPa)25
  • 作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ

    作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ

    エスコ
    178,300税込196,130
    1個
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
  • 1/2"DRx 15/16" ディープソケット エスコ

    1/2"DRx 15/16" ディープソケット

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)77.4外径(Φmm)32.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)15/16
  • 折込鋸EXステン木工用 替刃 SK11

    折込鋸EXステン木工用 替刃

    SK11
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
    用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
  • 折込鋸EXステン竹挽用 替刃 SK11

    折込鋸EXステン竹挽用 替刃

    SK11
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    安全フック式金具でしっかり固定できます。サビにくいステンレス製ブレードです。切れ味が良く、タテ・ヨコ・ナナメが切れる江戸目改良目です。
    用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)210適合機種木柄折込鋸EX(木工用210mm(EX210-M)・竹挽用210mm(EX210-T))、木柄折込鋸EX(剪定用210mm(EX210-SE)・両刃鋸210mm(EX210-RY))、木柄折込鋸EXステン(木工用210mm(EX210S-M)・竹挽用210mm(EX210S-T))
  • その他(VVEX~) SMC

    その他(VVEX~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA3

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPL63) SMC

    MG Series(MGPL63)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQ Series(CQ2A80) SMC

    CQ Series(CQ2A80)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CQ Series(CQ2A32) SMC

    CQ Series(CQ2A32)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ Series(CQ2L50) SMC

    CQ Series(CQ2L50)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • CA Series(CA2C100) SMC

    CA Series(CA2C100)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズG5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズG5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F80-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F80-2

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F50-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F50-2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F100-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F100-2

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2G63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2G63

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPA40) SMC

    MG Series(MGPA40)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDQ2G63) SMC

    CD Series(CDQ2G63)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L50-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L50-2

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2L32-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L32-2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2A100-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A100-2

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2G32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2G32

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2F40-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2F40-2

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • 電工ポケット(スタンダードタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット(スタンダードタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    種別電工ポケット寸法(mm)215×195
  • クリアボール80 東京堂

    クリアボール80

    東京堂
    1,898税込2,088
    1袋(6個)
    欠品中
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチッククリア分類デコレーション寸法(Φcm)8、口部分:1.7