カテゴリ
- バイク部品(67)
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 測定用品(13)
- カー用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(36)
- brembo(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- SMC(18)
- 日東工業(17)
- omron(オムロン)(12)
- 新コスモス電機(11)
- NACHI(不二越)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ホンダ(6)
- Vesrah(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- NTB(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 東芝ライテック(4)
- 日立産機システム(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- JTC(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「xc-2」の検索結果

パックシャープ芯 ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006繰り返し・詰め替え対応
パック ぺんてるアインシャープ芯
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191個(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。仕様ポリシース仕様本体サイズ(mm)20×7×78グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
コンセント箱取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
綿金剛打作業用ロープ 9mm×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷天然素材のため肌触りがよく、熱や摩擦や紫外線に強く、。用途各種結束トラスコ品番795-0586色白高さ(mm)60包装形態袋入縦(mm)350横(mm)100引張強度(kN[kgf])2.09(214)使用荷重(kN)0.34(35kgf)
カラーインク / ラベルセット
Canon¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷から5日以内出荷SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54対応機種SELPHY QX20用紙サイズ(約)85×54mm
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から13日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
カール電源延長コード
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能耐トラッキングマグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレートプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
4/3型 8メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から10日以内出荷4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
50x 50x50mm ゴムブロック
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
画像処理専用照明 FLシリーズ
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から70日以内出荷ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥5,460税込¥6,0061個当日出荷VG100まで。用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1100g 両頭ハンマー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷エスコ品番EA575XC-2全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
AUREX CDラジオ
Aurex¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷縦型スリム&スタイリッシュボディのCDラジオ。奥行わずか65mmで邪魔にならず、スッキリしたデザインでお部屋に馴染みます。外部入力端子を搭載しており、外部機器を接続し本体スピーカーで音楽を楽しむこともできます。ワイドFMに対応したラジオはお好みボタンでラジオ選局も簡単。最大120分まで設定可能なスリープ機能を搭載。設定した時間になると自動的に電源が切れ、消し忘れの心配もありません。仕様【CD】リピート再生(1曲/全曲)、プログラム再生(最大20曲)、ランダム再生、【ラジオ】受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz、プリセット選局(AM/FM各4局)、サーチ選局質量(kg)約1.2(電池含まず)出力(W)1+1電源AC100Vまたは単2乾電池×6(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×152×65(突起部含まず)スピーカーΦ8cm電池使用時間(時間)CD再生:約15、ラジオ受信:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、イヤホン出力

































![#60[100x180]ハイピッチペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605743-180824-02.jpg)